カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「mgr25」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアポットL型 大和プラスチック

    スクエアポットL型

    大和プラスチック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [Coron] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収シリコンケース ミントグリーン ajouter

    ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [Coron] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収シリコンケース ミントグリーン

    ajouter
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズギリギリまで保護 シリコン素材で衝撃に強い MagSafe対応 衝撃吸収 バックケース
    用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・さらさら質感のシリコン素材採用で落下時の衝撃に強い。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・MagSafe対応
  • ajouter アジュテ iPhone 17 [Coron] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収シリコンケース ミントグリーン ajouter

    ajouter アジュテ iPhone 17 [Coron] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収シリコンケース ミントグリーン

    ajouter
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズギリギリまで保護 シリコン素材で衝撃に強い MagSafe対応 衝撃吸収 バックケース
    用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・さらさら質感のシリコン素材採用で落下時の衝撃に強い。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・MagSafe対応
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
    用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
  • マイクロゲージ用 設定リング バウアーズ

    マイクロゲージ用 設定リング

    バウアーズ
    21,980税込24,178
    1個
    92日以内出荷
    新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
    仕様UKAS検査証付
  • マイクロゲージ 測定ヘッド用コーンのみ バウアーズ

    マイクロゲージ 測定ヘッド用コーンのみ

    バウアーズ
    14,980税込16,478
    1個
    92日以内出荷
    新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。