カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mgr35」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メガチャック 用 BIG DAISHOWA

    メガチャック 用

    BIG DAISHOWA
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
    用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
  • スクエアポットL型 大和プラスチック
    グレー
    ホワイト

    スクエアポットL型

    大和プラスチック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
  • アーバンポットAS型 大和プラスチック
    グレー
    ホワイト

    アーバンポットAS型

    大和プラスチック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,GRIP HEATER   35501MGSD10 ホンダ

    STAY,GRIP HEATER 35501MGSD10

    ホンダ
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)
    パープル
    グリーン
    オレンジ
    ブラック
    イエロー
    ブルー
    レッド
    +1

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
  • マイクロゲージ用 設定リング バウアーズ

    マイクロゲージ用 設定リング

    バウアーズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    92日以内出荷
    新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
    仕様UKAS検査証付
  • マイクロゲージ 測定ヘッド用コーンのみ バウアーズ

    マイクロゲージ 測定ヘッド用コーンのみ

    バウアーズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    92日以内出荷
    新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
  • マイクロゲージ デジタルディスプレー バウアーズ

    マイクロゲージ デジタルディスプレー

    バウアーズ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。 0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。 操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。 鮮明な液晶表示。 単品としてもセットとしてもお求めになれます。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージであるマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数値は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
    繰返し精度(mm)0.001mmデータ出力RS232/USB直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm