カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mgt-100」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱用手袋 軍手タイプ ミドリ安全

    耐熱用手袋 軍手タイプ

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    炎に強く、切れにくい糸を使用しています。
    入数(双)1
  • 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド 防カビ抗菌

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    489税込538
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • マグネットトレー(レッド) Autobahn

    マグネットトレー(レッド)

    Autobahn
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
    用途自動車の整備などに最適レッド本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
  • マグネット式USB Type-Cケーブル エスエスエーサービス

    マグネット式USB Type-Cケーブル

    エスエスエーサービス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
    セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個ケーブル長(m)約1内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個対応充電/転送材質(ケーブル)ナイロン製接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ)LED通電中は点灯ケーブル長(cm)約100転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps)オス形状USB A
  • マグネットトレー(マットブラック) Autobahn

    マグネットトレー(マットブラック)

    Autobahn
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
    用途自動車の整備などに最適マットブラック本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
  • (POP1)マグネットタイプカード差し100mm MGT(M100)-2M1 POP1

    (POP1)マグネットタイプカード差し100mm MGT(M100)-2M1

    POP1
    799税込879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
    材質PC/POM/ABS/SUS寸法(mm)カード差し:27(0.4厚のものまで挟めます)、マグネット:32ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)100
  • ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100 SMC

    ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
  • MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100) SMC

    MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100) SMC

    MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
  • MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100TN) SMC

    MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100TN)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
  • メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッピングホルダー

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メガシンクロタッピングホルダ BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッピングホルダ

    BIG DAISHOWA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。C5シャンク。シンクロ機能の無い工作機械ではご使用になれません。タップホルダ・レンチは付属していません。
  • メガシンクロタッピングホルダ BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッピングホルダ

    BIG DAISHOWA
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。C6シャンク。シンクロ機能の無い工作機械ではご使用になれません。タップホルダ・レンチは付属していません。
  • タップコレット BIG DAISHOWA

    タップコレット

    BIG DAISHOWA
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッピングホルダー

    BIG DAISHOWA
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • メガシンクロタッパ BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッパ

    BIG DAISHOWA
    46,980税込51,678
    1本
    5日以内出荷
  • メガシンクロタッピングホルダ BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッピングホルダ

    BIG DAISHOWA
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • 防カビ抗菌インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    防カビ抗菌インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1袋
    12日以内出荷
    優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
    仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    139,800税込153,780
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)10.2寸法PLD(mm)1.4材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形14MGT