カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 溶接用品(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgw16」の検索結果

溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400質量(g)1500保持角度(°)45~90 自動調整型
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から8日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)147寸法(mm)102×162×16質量(g)560仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400高さ(mm)102奥行(mm)16保持角度(°)45、90
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型
岡本工機(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から62日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
マルチドレンパッキン
リンリンジャパン(48件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20枚)ほか当日出荷5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
フランジボルト,8X20
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷部品名称フランジボルト,8X20図解NoMGW620 安定輪,ゴムダレ部品_No.25、MGW620 刈取,走行テンション,変速レバー部品_No.33、MGW620 刈取軸部品_No.18、MGW620 足廻り部品_No.16、MGW620 カバー部品_No.24