カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド

倍力シリンダ (MGZ63~)
SMC¥839~税込¥923~1個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ63TFZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(Z) 有
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ63
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ63TNZ
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL63
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG63Z
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個30日以内出荷仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF63TF
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG63TF
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) G
MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG63TF)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(-) なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら