カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「mh-1000n」の検索結果

電動計測スタンド
イマダ¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器や速度・長さ計の取付といったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。用途MH-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のシンプルな横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、機能を絞ったコストパフォーマンスの高いシリーズで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。横型のためサンプルの設置が容易です。仕様取付可能フォースゲージ:メカニカルフォースゲージ:FB、PS、PSM シリーズ、デジタルフォースゲージ:DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下)付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、保証書タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット消費電力(W)50本体質量(kg)約14電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(100/120/230から指定してください・付属品が異なります)速度6~180mm/min制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード許容荷重(N)1000使用環境条件0~40℃/35~70%(結露しないこと)最大長(mm)サンプル:約280