カテゴリ
- 農業機械(82)
- 制御機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mh-1p」の検索結果

ハイコックニップル M8X1.25
千代田通商¥289税込¥3181個当日出荷トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5使用流体圧縮空気二面幅H(mm)12ねじサイズM8X1.25接続ねじ種類M
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
電磁式回転検出器 MP-911
小野測器¥22,980税込¥25,2781個当日出荷主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455アズワン品番67-4836-08
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥289,800~税込¥318,780~1セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M
ミラーレス一眼カメラ Z9
Nikon(ニコン)¥779,800税込¥857,7801台3日以内出荷世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d本体質量(g)約1160有効画素数4571万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカードファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットシャッター速度(秒)1/32000~30記録ファイル形式(動画)MOV、MP4液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFTISO感度設定64~25600撮像画面サイズ約35.9×23.9mmアズワン品番65-2333-66
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e UTP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥729税込¥8021個6日以内出荷MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat5 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 500 V ac です 絶縁抵抗: 1000 M Ω 動作温度範囲: -55 → 85 ° C パネル取り付け認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 18.54mm幅 = 16.13mm深さ = 26.96mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン ティップエギング
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 16.6mm幅 = 16.2mm深さ = 29.8mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応
タテガタ2トウコウ(PF1/4)
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷備考G1/4部品名称タテガタ2トウコウ(PF1/4)図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.23、セオイ15Aガタ 本体部品_No.23、MH15P 本体部品_No.61、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.23、MH10AP 本体部品_No.23、セオイ15Xガタ 本体部品_No.68、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.23、MH15P-1 本体部品_No.61、GH15P 人力噴霧機部品 タテガタ2トウコウ(PF1/4)_No.61、MHD10P-1 本体部品_No.24、MH15AP 本体部品_No.23、MHD15P-1 本体部品_No.24、セオイ10Xガタ 本体部品_No.68、MH15P-2 本体部品_No.61、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.61、背負い10A型部品_No.27、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.23
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷備考Φ39×Φ3.0部品名称Oリング図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.13、MHD13A 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.18、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MH15P 本体部品_No.55、MH15P-2 本体部品_No.55、背負い10A型部品_No.9、MHD15P-1 本体部品_No.47、セオイ18Sガタ 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.46、セオイ15Aガタ 本体部品_No.13、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.18、MHD10P-1 本体部品_No.47、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MHD18A 本体部品_No.13、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH15AP 本体部品_No.10、セオイ10Xガタ 本体部品_No.46、MH15P-1 本体部品_No.55、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.55、MH10AP 本体部品_No.10
グラツパー25ジンリヨクヨウ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称グラツパー25ジンリヨクヨウ図解NoMH10AP 本体部品_No.30、MJS-11H ホース,ノズル部品_No.10、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.55、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.55、MHD15P-1 本体部品_No.56、MJS-15B MJS-15B部品_No.68、MH15AP 本体部品_No.30、MHD10P-1 本体部品_No.56
ノズルパイプ1シキ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷備考21,22フクム部品名称ノズルパイプ1シキ図解NoGS101B 付属品部品 ノズルパイプ1シキ_No.6、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.58、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.58、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.58、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.58、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.20、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.20
シリンダーケース1シキ
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷規格49~56フクム図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.15、MH10AP 本体部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.15、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.15、MH15P-2 本体部品_No.48、MH15AP 本体部品_No.7、背負い10A型部品_No.6、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.48、GH15P 人力噴霧機部品 シリンダーケース1シキ_No.48、セオイ15Aガタ 本体部品_No.10、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.15
タンクキャップイツシキ アオ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷図解NoMH15P-2 本体部品_No.1、GH15P 人力噴霧機部品 タンクキャップイツシキ アオ_No.1、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.1、MH15P 本体部品_No.1、MH15P-1 本体部品_No.1
バンドホルダー
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称バンドホルダー図解NoMH15P-2 本体部品_No.103、MH15P-1 本体部品_No.103、MH15P 本体部品_No.103
スプレーノズルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷備考61~67,77~89フクム部品名称スプレーノズルクミタテ図解NoMH15P-1 本体部品_No.60、MH15P 本体部品_No.60
ラツク(ピンツキ)
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷備考ピン無シ部品名称ラツク(ピンツキ)図解NoMH15P 本体部品_No.40、MH15P-1 本体部品_No.40
レバーコック1シキ
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷備考81~85フクム部品名称レバーコツク1シキ図解NoMH15P 本体部品_No.80、MH15P-1 本体部品_No.80
トラスコネジ1シキ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(5個)8日以内出荷備考46,47フクムM5×25部品名称トラスコネジ1シキ図解NoMH15P 本体部品_No.45、MH15P-1 本体部品_No.45
ノズルパイプ(4553721)
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷備考Φ8×475L部品名称ノズルパイプ(4553721)図解NoMH15P 本体部品_No.77、MH15P-1 本体部品_No.77
サイドスリーブ
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷規格6フクム図解NoMH15P-2 本体部品_No.7、MH15P 本体部品_No.7、MH15P-1 本体部品_No.7、GH15P 人力噴霧機部品 サイドスリーブ_No.7、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.7
トメワ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoBIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.32、GH15P 人力噴霧機部品 トメワ_No.32、MH15P-2 本体部品_No.32、MH15P-1 本体部品_No.32、MH15P 本体部品_No.32
OリングオサエB
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷図解NoBIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.35、MH15P 本体部品_No.35、MH15P-1 本体部品_No.35、MH15P-2 本体部品_No.35、GH15P 人力噴霧機部品 OリングオサエB_No.35
OリングオサエA
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(5個)8日以内出荷図解NoGH15P 人力噴霧機部品 OリングオサエA_No.34、MH15P-2 本体部品_No.34、MH15P-1 本体部品_No.34、MH15P 本体部品_No.34、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.34
シリンダートップリング
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷図解NoMH15P-2 本体部品_No.26、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.26、MH15P 本体部品_No.26、MH15P-1 本体部品_No.26、GH15P 人力噴霧機部品 シリンダートップリング_No.26
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(5個)8日以内出荷図解NoBIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.39、MH15P 本体部品_No.39、MH15P-1 本体部品_No.39、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.39、MH15P-2 本体部品_No.39
スーパー25ジンリヨクヨウ1トウコウ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考98~102フクム部品名称スーパー25ジンリヨクヨウ1トウコウ図解NoMH15P-1 本体部品_No.97、MH15P 本体部品_No.97、MH15P-2 本体部品_No.97
ナベコネジSW
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171セット(5個)8日以内出荷図解NoGH15P 人力噴霧機部品 ナベコネジSW_No.21、MH15P-2 本体部品_No.21、MH15P-1 本体部品_No.21、MH15P 本体部品_No.21、GS101B タンク部部品 ナベコネジSW_No.3、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.21
コウカクジヨソウフンコウ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考91~96フクム部品名称コウカクジヨソウフンコウ図解NoMH15P-1 本体部品_No.90、MH15P 本体部品_No.90、MH15P-2 本体部品_No.90
アンゼンベンバネ
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷図解NoMH15P-2 本体部品_No.50、MH15P-1 本体部品_No.50、GH15P 人力噴霧機部品 アンゼンベンバネ_No.50、MH15P 本体部品_No.50、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.50
シリンダーパイプ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷図解NoBIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.25、MH15P-2 本体部品_No.25、GH15P 人力噴霧機部品 シリンダーパイプ_No.25、MH15P-1 本体部品_No.25、MH15P 本体部品_No.25