カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(9)
  • 作業工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-30」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • ハイトゲージ モノタロウ

    ハイトゲージ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
    最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04表示形式アナログスライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)商品タイプ本体
  • αマグネットホルダ台 TRUSCO

    αマグネットホルダ台

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
  • ラドウェルド Holts

    ラドウェルド

    Holts(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラジエーターに注入するだけで水漏れ箇所を簡単に補修します。事前に入れておけば水漏れ発生直後、即座に漏れを止めます。永久補修型なので、再度冷却水を交換しても漏れません。
    用途ラジエーターの補修などに。危険物の類別非危険物
  • デジタルハイトゲージ モノタロウ

    デジタルハイトゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
    用途部品測定に付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)300器差(mm)±0.04表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
  • ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
  • マイクホルダー KC

    マイクホルダー

    KC
    589税込648
    1個
    当日出荷
    約2.5cm径までのマイクに使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
  • 吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組]

    ネグロス電工
    429税込472
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルマグネットホルダー 嵯峨電機工業

    フレキシブルマグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    LB-8シリーズに使用出来ます。
    トラスコ品番276-1980質量(g)380
  • モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
    用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1耐荷重(kg)40
  • ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番(精密肉厚丁番)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
    材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 名刺ホルダー LION (ライオン事務器)

    名刺ホルダー

    LION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
    仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.3mm厚サイズA4判S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(ホースニップル型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • ガレージミラー 光

    ガレージミラー

    (14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別標準形形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • ヒータースタンド アズワン

    ヒータースタンド

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー 嵯峨電機工業

    Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。
    用途SL-LED。Rタイプのライトの簡易固定に。トラスコ品番182-7256材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25
  • 300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社

    300A溶接用ホルダー

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 名刺ホルダー LION (ライオン事務器)

    名刺ホルダー

    LION (ライオン事務器)
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷
    PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
    付属品台紙枚数:15枚、インデックスラベル付仕様とじ具/30穴ABS樹脂製ロック式リングとじ具、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.0mm厚サイズA4判S型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×25×315収容数300枚
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • マグネットツールホルダー SK11

    マグネットツールホルダー

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    両面強力マグネットでツールをホールドします。ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドします。ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能です。
    用途道具の収納・固定。仕様ハンドル付き
  • 300角用標識マーク入れ(L曲げ加工無) 信和自動車工業

    300角用標識マーク入れ(L曲げ加工無)

    信和自動車工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    仕様差し込み式プレート用ケース材質ステンレスSUS304 #400 研磨品形状L曲加工無厚さ1適合品番88KK30A
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別外筒両端シール付形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • マグネット標識 TRUSCO

    マグネット標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
    用途工事現場の安全喚起に。材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット取付け方法マグネット
  • スイングマグフック ミツヤ

    スイングマグフック

    ミツヤ
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐荷重約3kgのマグネットフック。フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
    フックスインググリーン購入法適合
  • 強力角形マグネット棒 カネテック

    強力角形マグネット棒

    カネテック
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
    使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)角辺(mm)22
  • 丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(細口)

    GA(グリーンエース)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレート付マグミキサー ヤマト科学

    ホットプレート付マグミキサー

    ヤマト科学
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
    付属品撹拌子30mm1個寸法(mm)184×202×114質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])400~1500電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)300プレート寸法(mm)176×151モーターコンデンサモーター撹拌容量(mL)100~3000
  • 300角用標識マーク入れ(L曲げ加工有) 信和自動車工業

    300角用標識マーク入れ(L曲げ加工有)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様差し込み式プレート用ケース材質ステンレスSUS304 #400 研磨品形状L曲加工有厚さ1適合品番88KK30A
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別ロングタイプ形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ Φ30→Φ20 中央精機

    アダプタ Φ30→Φ20

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤミニマット 穴開きタイプ/ブラウン/30cm穴開き シンエイテクノ

    ダイヤミニマット 穴開きタイプ/ブラウン/30cm穴開き

    シンエイテクノ
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ブラウン
  • ダイヤミニマット 穴開きタイプ/ブルー/30cm穴開き シンエイテクノ

    ダイヤミニマット 穴開きタイプ/ブルー/30cm穴開き

    シンエイテクノ
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ブルー
  • ダイヤミニマット 穴開きタイプ/ピンク/30cm穴開き シンエイテクノ

    ダイヤミニマット 穴開きタイプ/ピンク/30cm穴開き

    シンエイテクノ
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ピンク
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細軸ハンドピース NSK(ナカニシ)

    細軸ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
    付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤミニマット 穴開きタイプ/グリーン/30cm穴開き シンエイテクノ

    ダイヤミニマット 穴開きタイプ/グリーン/30cm穴開き

    シンエイテクノ
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    グリーン