カテゴリ
- 制御機器(11)
- 機構部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定用品(7)
- 農具(6)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- イマオコーポレーション(8)
- 神沢精工(6)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 東日製作所(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- 岩田製作所(2)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 信和自動車工業(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- アズワン(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- シム&ゲージ(1)
- スーパーツール(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mh-300」の検索結果

万能アルバイト君 MH-300
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット4日以内出荷屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
ハイトゲージ
(42件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04表示形式アナログスライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)商品タイプ本体
デジタルハイトゲージ
(8件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷デジタル表示で見やすいハイトゲージ!用途部品測定に付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)300器差(mm)±0.04表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
ミニボールバルブ(ホースニップル型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
名刺ホルダー
LION (ライオン事務器)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)付属品台紙枚数:15枚、インデックスラベル付仕様とじ具/30穴ABS樹脂製ロック式リングとじ具、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.0mm厚サイズA4判S型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×25×315収容数300枚
300角用標識マーク入れ(L曲げ加工無)
信和自動車工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様差し込み式プレート用ケース材質ステンレスSUS304 #400 研磨品形状L曲加工無厚さ1適合品番88KK30A
マグネットツールホルダー
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷両面強力マグネットでツールをホールドします。ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドします。ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能です。用途道具の収納・固定。仕様ハンドル付き
丸型ボトル(細口)
GA(グリーンエース)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
300角用標識マーク入れ(L曲げ加工有)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様差し込み式プレート用ケース材質ステンレスSUS304 #400 研磨品形状L曲加工有厚さ1適合品番88KK30A
センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
細軸ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター用スタンド 丸型
三商¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。材質ステンレス鋼板、SUS304台座形状丸形![クラブブルーキャビン メタルチューン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48514858-231108-02.jpg)
クラブブルーキャビン メタルチューン
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥53,980税込¥59,3781本6日以内出荷「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。元径(mm)15.2継数(本)4先径(mm)0.75カーボン含有率(%)96![インターライン シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48514824-231108-02.jpg)
インターライン シーパラダイス
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷トラブルレスなインターラインがすばやい手返しを実現。釣果で差をつける!適合道糸(ナイロン/PE):3-6/1.5-4適合号数ウキ止め:2号以下錘負荷(号)1.5~15先径(mm)2.0/3.1適合ハリス(号)ナイロン:2~8
食品工場用防寒ベスト リバーシブル
ミドリ安全¥9,298税込¥10,2281着当日出荷から3日以内出荷ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。立ち襟が冷気の侵入を防ぎます。チンガードが、金属のファスナースライダーが首やアゴに当たるのを防ぎます。用途食品工場仕様男女共用/低温職場対応(5℃~15℃)/立ち襟/リバーシブル(ホワイト/ギンガムチェック)色ホワイト/ギンガムチェック(リバーシブル)袖丈ノースリーブ(ベスト)
サニタリーマグネット丸型格子
スーパーツール¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷から15日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
ホールインアンカー式MHタイプΦ175
ニッタ化工品¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途軽負荷タイプ/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
25 シーリア ベイトサグリ
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷海上釣堀:ベイトサグリ釣法に特化した先進専用設計。カウンター付きベイトリールを使用したサグリ釣りに最適な性能を提案するために誕生したSearea BAIT SAGURI 。この釣法において最大のストレスであるライントラブルの徹底追放を目的に並継・スパイラルガイドという独自のセッティングにより、糸ガラミを防ぎ、スムーズな釣りの展開をアシストします。要となるティップには魚からのアタリを鮮明に捉える高い目感度を備えたウキウキトップを搭載。とくにズボ釣りなどの錘負荷の大きい状況では、まるで空中にウキが浮いているかのように微かなアタリを鮮明にキャッチ。また、高いグリップ性能により、ダイレクトな操作を可能にするリールシートにはベイトリールに合わせたトリガー付きのマルチパーミングタッチCI4+を採用。リールシート長は脇挟みでの保持が可能で、操作時の疲労の軽減やファイト時の安定感を創出。ブランクスは基本構造スパイラルXを採用することで、ロッドのネジレを抑え、粘りとパワーを両立し、手返しの向上、不意の大物への対応力も強化。2025 年は待望の青物にも対応可能なMHパワーモデルが登場。ベイトサグリの理想を追求した性能で海上釣堀の価値ある1尾をつかみ獲る。※シーリアベイトサグリ替え穂先の装着が可能です。仕様●継ぎ方式:並継●穂先タイプ:ウキウキトップ継数(本)4錘負荷(号)0-6先径(mm)0.7適合ハリス(号)2-8
25 シーリア エクスチューン ベイト さぐり ZM
SHIMANO(シマノ)¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷ベイトサグリロッドの完成形。もはや死角はない。海上釣堀を攻略する上で欠かすことのできないベイトサグリ釣法。カウンター付きベイトリールを用い、一投で竿下のさまざまなタナを効率的に狙える利点を活かし、より戦略的な組み立てをする新提案としてシマノが誇るシルキーズーム機構を採用。ロッド全体が50cmズームアップすることで竿下範囲が広がり、水中の縦の攻略だけではなく、横の攻略も一投で可能に。これにより、今までは長さの違う2本のロッドを用いる必要があった攻略を1本のロッドに集約。釣り座や時間帯、潮の変化などで刻々と変化する海上釣堀の状況下に対しての対応力を強化。ライントラブルレスに特化した並継・スパイラルガイドセッティングに加え、ベイトリール専用に設計されたトリガー付きのパーフェクションシートCI4+は操作性の向上、保持状態での疲労感の軽減、ファイト時の安定感をサポート。もちろん、スパイラルXコア、ハイパワーXを用い、パワーアップしたMHパワーのブランクスは高活性時のマダイなどの数釣りから、不意な青物にも余裕の対応力を発揮。要となる穂先は目感度に優れ、アタリを鮮明に捉えるウキウキトップを搭載。さらに、ティップスイッチシステムを採用したことで、状況や釣り方に合わせて2本の穂先を選択することが可能に。より戦略的に釣果を伸ばすロッドでさらなる一尾を求めて。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,598税込¥3,9581個(300g)5日以内出荷シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マリンヒューズ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式4日以内出荷から12日以内出荷DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル。最大300Aまで選択可能。半透明なので、一目で切れたかどうかわかる。M8サイズのスタッドがあれば使用可能。下記4種類のヒューズの中から選択可。MH-100A。MH-150A。MH-200A。MH-300A用途DC58V直流用。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ![25 クラブブルーキャビン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57557766-250728-02.jpg)
25 クラブブルーキャビン
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷「タメているだけで魚を楽に浮かせる」海上釣堀専用ロッド。ウキ釣り、食い渋り時のミャク釣りまで対応できる柔軟なグラスソリッド穂先を搭載。細身化による元竿からしなやかに曲がり込むバランス、ネジレを抑制するX45、V-JOINTとの相乗効果により、タメているだけで魚を暴れさせずに浮かせてくる。シマアジなどの口切れ、繊細な仕掛けを使用した際のハリス切れも軽減する。【S-270・J/MH-270・J】際釣りなど近距離狙いのミャク釣りがメインの方に最適なショートレングスモデル。イケスの中をグルグル回遊している青物にタイミングを合わせてエサを送り込む、一定のタナ、距離で生き餌などをコントロールしたい時に、高い操作性を発揮。中型のイケス、混雑時など竿を自由に振れない状況でも有利な操作性に特化したショートレングスモデル。【S-300・J/MH-300・J】ウキ釣り、ミャク釣りがメインの方に最適。当て潮、低活性時に際を狙うようなシチュエーション、イケスの角狙いなど際狙いも可能。ウキ釣りで1日通すような時にも使えるオールラウンドなモデル。【S-350・J/MH-350・J】ウキ釣り、沖目を狙ったミャク釣りを展開する方に最適。竿のレングスをフルに使ったやり取りが可能な為、青物の強烈な引きをあしらい、シマアジなどの口切れを防ぎたい時にも最適。
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
スクライバ ハイトゲージ用
¥1,498税込¥1,6481本当日出荷モノタロウ ハイトゲージ用のスクライバです。用途モノタロウ ハイトゲージ用専用部品適合MH150、MH200、MH300材質本体:ステンレス、刃:超硬合金
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
シングルグリップ 中間引タイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
感震センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷震度5相当の地震を検知し、信号出力により自動ドア・工場設備・放送設備など幅広い設備用途での連動可能です。感度設定は、4段階(80Gal/100Gal/200Gal/300Gal)の設定可能です。出力保持時間は、8段階(2秒/10秒/30秒/60秒/5分/30分/60分/∞)の設定可能です。出力停止は、本体のリセットスイッチもしくはリセット入力にて停止します。停電時や電源OFF時も検出時と同じ状態を出力するフェールセーフ機能設定も可能です。質量(g)約90出力(検知)無電圧リレー接点1c接点 DC30V1A(抵抗負荷)検出方式加速度センサー方式入力外部リセット:あり ※微小負荷電流タイプ・モーメンタリタイプのスイッチにのみ対応電源電圧(V)DC12~24±10%機能フェールセーフ:あり、(感度設定)H:80Gal、MH:100Gal、ML:200Gal、L:300Gal応答時間約1秒使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)検出方法3軸 全方向表示灯動作表示LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、外部警告LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、出力電圧6V、出力電流50mA(MAX)出力保持時間2秒、10秒,30秒、60秒、5分、30分、60分、∞消費電流DC12V時:40mA、DC24V時:25mA
アルミケーブル専用接続管
マイト工業株式会社¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。




















![クラブブルーキャビン メタルチューン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48514858-231108-02.jpg)
![インターライン シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48514824-231108-02.jpg)









![25 クラブブルーキャビン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57557766-250728-02.jpg)