カテゴリ
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Modes(4)
- 三立電器工業(3)
- 日研工作所(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- スタンダード(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 武蔵ホルト(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤナガ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ハウスビーエム(1)
- ヤマヒロ(1)
- ミワックス(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mh-38」の検索結果

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用タイプ手動式
コンパウンド用スポンジ2P
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥669税込¥7361セット(2個)当日出荷コンパウンドでの磨き作業時に使用することで均一に力が加わりムラなくスピーディーな作業が可能です。 2色のスポンジなのでコンパウンドの粒子に合わせ使い分けが可能です。 「高密度ウレタンスポンジ」を使用しているため、スポンジの穴が極めて小さくなっており、コンパウンドを吸い込みにくく尚且つ空気は通す為、研磨の熱を冷却する効果がります。材質発泡硬質スポンジ寸法(mm)90×65×30色グレー/ブラック危険物の類別非危険物適合用途コンパウンド磨き
ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
バイメタルホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
アルスタッチ
ヤマヒロ¥3,998税込¥4,3981箱(400個)3日以内出荷ALC下地にランナーを固定する専用ネジです。仕様クロムフリーサイズ5.3×38全長L(mm)38仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)10.5ねじ径d5.3頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2097-68ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1セット(50個)ほか当日出荷から30日以内出荷電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
プッシュリベットクリップセット
Modes(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(180個)当日出荷セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(180mL)ほか当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホンダタイプ クリップセット
Modes(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(150個)当日出荷セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
アウトドアベスト (服のみ)
アイリスオーヤマ¥12,900税込¥14,1901着翌々日出荷軽く着心地が良い。温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2~3秒ほどですぐ温まります。 洗濯機で洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。種別ベスト質量(g)504電源モバイルバッテリー(別売)連続使用時間(時間)(最大/最小)4/5.5温度調節範囲(℃)4段階(53/48/43/38)(10000mh時)洗濯方法洗濯機可
インナーベスト レディース (服のみ)
アイリスオーヤマ¥12,900税込¥14,1901着翌々日出荷軽く着心地が良い。インナーベストはダウン仕様で着心地も良い! 温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2~3秒ほどですぐ温まります。 手洗いで洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。種別ベスト質量(g)203電源モバイルバッテリー(別売)連続使用時間(時間)(最大/最小)4/5温度調節範囲(℃)4段階(53/48/43/38)(10000mh時)素材ダウン洗濯方法手洗いのみ(ダウンのため)
NK-22プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)500
NK-22ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)500
日輪水引飾り
東京堂¥389税込¥4281袋(4個)6日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質水引分類水引飾り長さL×幅W(cm)約14×19
MH‐381A4B用オプション
スタンダード¥439税込¥4831個8日以内出荷モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です。用途MH‐381A4B用イヤーパッド仕様MH‐381A4B用イヤーパッドトラスコ品番124-5796
フエルトリング
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691セット(5個)8日以内出荷図解NoMS310ESL-2K フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.30、MH15P-1 本体部品_No.38、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.38、GH15P 人力噴霧機部品 フエルトリング_No.38、MH15P 本体部品_No.38、MH15P-2 本体部品_No.38