カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • 制御機器(40)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 切削工具(17)
  • 事務用品(16)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-5」の検索結果

339件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MH-5用キックバネ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MH-5用キックバネ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(13件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH5 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH5 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプストレート仕様許容荷重(N)1000
  • ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用 LED LENSER

    ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用

    LED LENSER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
    トラスコ品番695-9297適合機種MH3、MH4、MH5幅(mm)250高さ(mm)630品名ヘッドバンド奥行(mm)4グリーン購入法適合
  • ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用タイプ手動式
  • 充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用 LED LENSER

    充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用

    LED LENSER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。
    トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • ネームラベル(MH5A-1) BIGM(丸山製作所)

    ネームラベル(MH5A-1)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    備考MH5A-1部品名称ネームラベル(MH5A-1)図解NoMH5A-1 本体部品_No.20
  • トリアツカイセツメイシヨ(MH5A-1) BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ(MH5A-1)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MH5A-1)図解NoMH5A-1 本体部品_No.31
  • 値札はがし レイメイ藤井

    値札はがし

    レイメイ藤井
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    成分石油ナフサ、メチルシクロヘキサン、揮発性有機溶剤寸法(mm)包装:W78×H200×D30容量(mL)本体:15本体質量(g)54本体サイズ(mm)Φ25×H118素材キャップ=POM、本体=ガラス
  • 木製ハンガー5本組 アイリスオーヤマ

    木製ハンガー5本組

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1セット(5本)
    当日出荷
    衣類が型崩れしにくい立体形状の木製ハンガーです。お買い得な5本組です。
    材質天然木、スチール
  • ユニホルダー uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー

    uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
    用途木材・コンクリートなどに。
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル外径(Φmm)4.5色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキシールド2重シールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • MH兼用目皿 水空間

    MH兼用目皿

    水空間(4件のレビュー)
    ¥698~税込¥768~
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用の目皿です。
    仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • クリアシーラー 武蔵ホルト

    クリアシーラー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(60g)
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
    色クリア質量(g)50耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • マイクロプロハンマー オーエッチ工業

    マイクロプロハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドは簡単に交換できます。
    用途ピンでパンチの打ち込み ダイスの打ち込み 金型部品の修正時・バイパスでの平行出し 金型のカム部やスライド部の動作チェック種類特殊ハンマー主な用途金型作業
  • 油圧ジャッキ マサダ製作所

    油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
  • マイクホルダー KC

    マイクホルダー

    KC(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    約3.0cm径までのマイクに使用可能。 クリップタイプのマイクホルダー。 カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
  • シャープペンシル ユニホルダー uni(三菱鉛筆)

    シャープペンシル ユニホルダー

    uni(三菱鉛筆)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
    仕様ノックカバー色別硬度表示材質(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ質量(g)11.8芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140色(軸)ユニ色・赤繰り返し・詰め替え対応
  • 化学製品コンタクトグリース サンハヤト

    化学製品コンタクトグリース

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。化学的に安定した合成油ベースなので、ほとんどの素材を侵さず、非シリコーン系なので低分子シロキサンによる接点障害の心配も全くありません。内容量違いで3種類のバリエーションがあります。
    種類その他
  • スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー

    嵯峨電機工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
    適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
  • ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。 メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。 大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
    適合機種PM-36H幅(mm)36質量(g)125長さ(m)8文字色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
  • オクタゴン型強力撹拌子 ケニス

    オクタゴン型強力撹拌子

    ケニス
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 補強桟 M5型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 補強桟 M5型用

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    色ネオグレー
  • MH兼用防虫目皿 水空間

    MH兼用防虫目皿

    水空間(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
    仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC材質(網)SUS304
  • 名刺ホルダー LION (ライオン事務器)
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    名刺ホルダー

    LION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)
    仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.3mm厚サイズA4判S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定温ヒーター ケニス

    定温ヒーター

    ケニス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌日出荷
    温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
    寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • マグキャリークリップホルダー DBLTACT
    オレンジ
    グリーン
    ブラック

    マグキャリークリップホルダー

    DBLTACT
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    腰袋やベルトなどに装着してあらゆるところに取り付けることができるマグネットホルダー。あらゆるところに取り付け可能!
    材質本体:ABS、マグネット:ネオジム磁石質量(g)約18使用荷重(kg)約0.25接地面によって着磁力が異なるので十分注意してご使用ください。)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約72×20×12クリップ幅(mm)約60
  • ユニホルダー赤 袋入 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー赤 袋入

    uni(三菱鉛筆)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。2.0mmの赤芯ホルダーです。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ色【ノックカバー】赤方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5芯色赤繰り返し・詰め替え2
  • ポリエチレン手袋 まるわ

    ポリエチレン手袋

    まるわ
    ¥299税込¥329
    1個(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    エンボス加工ではめやすくてぬぎやすい。 左右兼用で経済的。 使い切りタイプ。 本品は、食品衛生法、食品添加物など規格基準に適合しています。
    用途食品加工や調理、ゴミの処理に。園芸、農作業、塗装などの軽作業に。医療、介護、福祉に。毛染めなどの美容、理容作業に。ペットのお世話など。材質ポリエチレンタイプエンボス入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)27
  • ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ

    名東化工機
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
  • ガレージミラー 光

    ガレージミラー

    光(14件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体

    三ツ星ベルト
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
  • ストロングディ・アイサー400 Holts

    ストロングディ・アイサー400

    Holts
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    再凍結防止剤入りの強力解氷剤です。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。吹き付けるだけで手軽に氷や霜を溶かし、再凍結を防止します。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用可能です。
    用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷にトラスコ品番582-0540材質エタノール、エチレングリコール容量(mL)400
  • ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロック式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドル
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
mh-2s特集
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
"mh-5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷