カテゴリ
- 制御機器(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 溶接用品(4)
- 住設機器(4)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EPCOS(5)
- がまかつ Gamakatsu(5)
- Holts(4)
- リンナイ(4)
- 三立電器工業(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- カノマックス(KANOMAX)(3)
- テクノプラン(2)
- 理研コランダム(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- Luminous(ルミナス)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- RS PRO(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- アルファタックル(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mh-60」の検索結果

ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
MH兼用掃除口
水空間¥699~税込¥769~1個当日出荷VP・VUパイプ兼用の掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
MH60201キズナオシアンシンセット
Holts¥929税込¥1,0221セット当日出荷タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付きセット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング容量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から5日以内出荷掘こたつ用取り替えヒーターユニット。 手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)電源コード(m)約3保証期間1年発熱体ハロゲンヒーター温度調節手元電子コントローラー
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントヘルパー
武蔵ホルト¥499税込¥5491枚4日以内出荷ペイントヘルパー・スプレー塗装で起こし易い液ダレや飛散などの失敗を防ぐ便利ツール・塗装範囲を2段階で選べるので塗りたい所にピンポイントに塗装ができる・初めてでも解り易い解説付き危険物の類別非危険物
MH60205ヘッドライトクスミケシアンシンセット
Holts¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷セット内容ヘッドライトくすみ消し剤、研磨用シート、研磨用スポンジ、マイクロファイバークロス容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
MH60203バンパーキズナオシアンシンセット
Holts¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修にセット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス種別バンパー色(パテ)ホワイトタイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
スリムテンションラック
Luminous(ルミナス)¥18,997税込¥20,8971セット5日以内出荷転倒防止用つっぱりポール付きラック 上段部分までしっかり収納可能 上部2段の置き棚タイプの棚板は棚位置調整が楽々耐荷重(kg)135(通常シェルフ)、40(置き棚シェルフ)アジャスター円形アジャスター
MH60204ホイールキズナオシアンシンセット
Holts¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール種別ホイール色(パテ)シルバータイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
ハンズフリー ブランケット 電気毛布 188×130cm
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷毛布にすっぽり入っても両手が自由に使えるハンズフリー ブランケット 電気毛布。表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃。消費電力量:(HI)約46Wh、(MID)約24Wh、(LOW)約13Wh。室温センサー搭載。穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造。首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ。ダニ対策機能。本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)用途冬の寒さ対策に。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書材質ポリエステル100%質量(kg)2.6サイズ(cm)ヨコ130×タテ180消費電力(W)60電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)電源側 約1.96、本体側 約1.7保証期間1年1時間あたりの電気代目安(円)(HI)約1.4円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円(※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出)
堀こたつヒーター
METRO¥11,900税込¥13,0901台6日以内出荷足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!消費電力(W)600定格AC100V 600W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターハロゲンコード手元コントローラー温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
ラグゼ スピードメタルR
がまかつ Gamakatsu¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷高感度&ハイレスポンス。イカメタル次世代スタンダードロッド。「すべては最高のアタリを誘い出し、掛ける瞬間のため」イカメタルゲーム創成期からシーンをリードしてきたスピードメタルシリーズの次世代モデル。誘いの性能を磨き上げ、微細なアタリを感知するための感度向上を果たしました。スタンダードなイカメタル仕掛けから3点式仕掛け、オモリグなど、細分化された仕掛けとテクニックに対応するためレングスやパワーをそれぞれにセッティングしラインナップ強化を果たしています。
ダブルフック 剛双牙
がまかつ Gamakatsu¥739税込¥8131個7日以内出荷ライギョフィッシング専用ダブルフック!!。フックポイントをロングテーパーにし、初期掛かりしやすくしています。また、その先端をダブルテーパー状にする事によって、鈎先強度も向上しています。入数2
ソルティーステージ プロトタイプ ショアジギング
AbuGarcia(アブガルシア)¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷XSJS-942XX120。シリーズ最強スピニングモデル。取り回し抜群のショートレングス、ダブルエキストラヘビーモデル。狙うはGT、マグロ30kgクラスも視野に入れた遠征用スペシャルモデル。ジグウエイト120gを無理なくフルキャスト可能。KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し、大型に真っ向勝負スペック。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAFブランクス全身を利用した抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められる、アングラーに有利なゲーム運び展開が可能。重めのジグ、トッププラグ、ジグミノーなど全てのルアーに高次元で対応。ティップガイドサイズは#12採用でMAX8号までのPEラインが使用可能。強烈なファイト時に腹にあてても痛くなりにくい、またバランサーの役割を果たすBRCラバーキャップを装備。XSJS-962MH60。誰でも扱い易い9フィート6インチのレングスと硬さで、シリーズで最もスタンダードな人気モデル。ショアジギングで多用する60g前後のジグをベースに設計したミディアムヘビーアクション。ジグだけでなく、トッププラグも最適なレギュラーテーパー設計。TAF製法による軽量化、バランスの最適化で、一日中快適なキャスト持続可能。糸絡みのトラブルが非常に少なく、破損トラブルも少ない、基本性能に非常に優れたロッド。ビギナーの方からベテランの方まで納得できる渾身の一本!青物から根魚まで幅広いターゲットが狙える。XSJS-1002MH60。10フィートジャストの新たなショアジギング、スタンダードモデル。ナブラのさらに一歩奥までジグを飛ばせる、遠投能力が魅力。ジグもプラグも自由自在に操れる操作性。ターゲットは5kg前後の青物回遊魚。それ以上の大物にも耐える安心の高強度TAFブランクス。カンパチ・ヒラマサの鋭い突進をブランクス全体で受け止め吸収し、浮き上がらせるトルクあるTAFブランクス。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XSJS-1062MH60。足場の高いポイント、さらに遠投が必要なシチュエーションにジャストマッチなモデル。ジグもプラグもレングス長を活かしたラインメンディングで自由自在に操れる抜群の操作性。メインターゲットは5kg前後の青物回遊魚。それ以上の大物にも耐える安心の高強度TAFブランクス。カンパチ・ヒラマサの鋭い突進をブランクス全体で受け止め吸収し、浮き上がらせるトルクあるTAFブランクス。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XSJS-1133MH60。シリーズ最長の11フィート3インチのロングレングスながら、持ち運び便利な3ピースモデル。磯バッグに入る仕舞寸法設計。海外遠征のみならず、近場の離島やライト遠征でも活躍。3ピースながら綺麗なベンディングカーブを描き、ジグもプラグもキャストしやすく、ルアーを自由自在に操れる操作性に、強度も抜群。非常に万能なモデルで、この1本あれば近海のターゲットをほぼ網羅するスペック。大型に負けないバットパワーを秘めている。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XSJS-1032H80。魚のアベレージが5kg以上というフィールド、大型狙いに最適なモデル。ジグウエイト80gをストレスなくキャスト出来るパワー。オールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し、剛性を高め大型に隙を見せることなく安心して勝負に挑める仕様。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAF製法ブランクスの抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められるアングラーに有利なゲーム運びが可能。磯場や大型堤防、遠征などに最適なモデル。XSJS-1002XH100。10フィートジャスト、エクストラヘビーの大型対応スペシャルモデル。ジグウエイト100gをストレスなくフルキャスト出来るパワー。浅場の根回りを回遊する10kgを超える大型のカンパチ・ヒラマサを射程範囲。マグロ系やロウニンアジなどの大型回遊魚もタッゲット!浅場や沈み岩礁があるエリアで強引に魚の走りを止めなければならない時に必要不可欠なモデル。Max140gのジグまで可能で、大型に対する積極的なアプローチが可能。KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで完全武装。XSJC-962MH60。ショアジギングもベイトで挑戦してみたいというアングラーに最適な扱い易いモデル。最も多用する60g前後のジグが相性抜群で、操作、キャスト共に誰でも扱い易いベイトロッドに仕上がっています。レギュラーテーパーアクション設計で、ジグもプラグも投げ易く遠投可能、フルキャストでもバックラッシュしにくいのが特徴。ビギナーの方からベテランの方まで納得できる本格派ベイトキャスティングのスタンダードモデル!ベイトモデルならではの巻き上げトルク、手返しの良さ、何よりその楽しさを体感出来るモデル。元ガイド4つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XSJC-1032H80。ジグウエイト80gを無理なくフルキャスト可能なヘビーパワーアクション・ベイトキャスティングモデル!オールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し剛性を高め、大型に隙を見せることなく、安心して勝負に挑める。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAF製法ブランクスの抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められるアングラーに有利なゲーム運びが可能。磯場や大型堤防、遠征などに最適なモデル。ジグ、トッププラグ、ジグミノーと相性抜群。ベイトモデルならではの、巻き上げトルク、手返しの良さ、何より大型魚を本気で獲りにいくスペシャルモデル。XSJC-1002XX120。シリーズ最強モデル。どんなロッドをもってしても獲れない魚を本気で獲りにいくために設計されたスペシャルモデル。ジグウエイト120gを無理なくフルキャスト、MAX160gまでキャスト可能なスーパーヘビーパワーモデル!オールダブルフットガイド&ダブルラッピングシステムで完全武装。マグロやロウニンアジなど大型の強烈な引きをも止められるパワーとトルクを持ったブランクス。TAF製法独特の硬さの中にも柔軟さを持ったブランクスが、ジグ&プラグ等がキャストしやすく、バレにくい粘るレギュラーテーパー設計。ベイトモデルならではの、巻き上げトルク、手返しの良さ、何より大型魚を本気で獲りにいくスペシャルモデル。ティップガイドサイズは#12採用でMAX8号までのPEラインが使用可能。強烈なファイト時に腹にあてても痛くなりにくい、またバランサーの役割を果たすBRCラバーキャップを装備。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /プロパンガス /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953977-240906-02.jpg)
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /プロパンガス /左強火]
リンナイ¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954020-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /プロパンガス /右強火]
リンナイ¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953959-240906-02.jpg)
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]
リンナイ¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953995-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]
リンナイ¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー
ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60°
大一鋼業(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(1個)当日出荷から6日以内出荷タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。材質(本体)ABS取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面耐熱温度(℃)-10~60材質(吸盤)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から32日以内出荷部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
コードレス半田ゴテ(電池式)
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷コードレスタイプなので携帯に便利です。トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ全長(mm)212(除キャップ)質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
リコマジック
理研コランダム¥2,998~税込¥3,298~1箱(50枚)当日出荷から9日以内出荷マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。種別マジック式寸法(Φmm)125適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125

































![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /プロパンガス /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953977-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954020-240906-02.jpg)

![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953959-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953995-240906-02.jpg)