カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み

【角度調整タイプ】(前後チルト可)~70V型対応 薄型テレビ壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥13,690税込¥15,0591台翌々日出荷から3日以内出荷付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5.5耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~70V型
変換金具
HAMILeX(ハミレックス)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷多様化する設置場所に合わせて対応可能なオプション品 ディスプレイ取付ピッチを変更したい場合に使用適合本体■ディスプレイスタンド PH-550 series、PH-620 series、PH-775、PH-820 series(PH-823S / 823Bは非対応)、PH-910 series、PL-5000 series、PU-460 series、PU-650 series、PU-850 series、XS(30/40/70/80)series(XS-34 / XS-44 / XS-74 / XS-84は非対応)、TF-540B、DS-500 series■壁掛金具 MH-651/653/775/851/853■天吊金具 CH series(CH-43B / 43Wは非対応)質量(kg)1.5外形寸法(mm)25×15×820取付ねじ穴サイズ(mm)縦ピッチ420~800まで変換可能総耐荷重(kg)130
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら