カテゴリ

  • 機構部品(862)
  • 制御機器(840)
  • パソコン/周辺機器(769)
  • 空調・照明・電設資材(659)
  • 船舶用品・漁業資材(617)
  • 切削工具(508)
  • 作業工具(463)
  • 測定用品(423)
  • 農業機械(422)
  • 物流用品(288)
  • オフィス家具(255)
  • 家電(238)
  • 自動車補修部品(220)
  • 電気材料(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 安全用品(164)
  • トラック用品・パーツ(157)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(123)
  • 事務用品(119)
  • 保管用品(112)
  • 自動車用オイル・ケミカル(104)
  • カー用品(97)
  • メカニカル部品(96)
  • バイク部品(91)
  • 学童・教育用品(89)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 防災用品(82)
  • 鈑金・塗装(81)
  • 安全保護具(81)
  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 溶接用品(59)
  • 建築金物(59)
  • 住設機器(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 洗車・清掃(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 作業服(45)
  • 介護用品(40)
  • 厨房用品(38)
  • 電動工具(38)
  • 清掃用品(33)
  • 日用品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 農具(27)
  • 医療(25)
  • 整備工具・収納(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 研磨材(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • テープ(20)
  • 手袋(20)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 縫製用品(16)
  • 安全標識(14)
  • 梱包用品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 自転車部品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • マスク(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 防犯用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 完成車(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「mh」の検索結果

関連キーワード
9,575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH-5用キックバネ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MH-5用キックバネ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
  • MH兼用目皿 水空間

    MH兼用目皿

    水空間(4件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用の目皿です。
    仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • MH兼用ツバ広掃除口 水空間

    MH兼用ツバ広掃除口

    水空間(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
    仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタキット

    MH CONNECTORS
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール MH JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MH

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • MH兼用掃除口 水空間

    MH兼用掃除口

    水空間
    699税込769
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
    仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • 充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用 LED LENSER

    充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。
    トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合
  • イラスト標識 MH 日本緑十字社

    イラスト標識 MH

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硬質エンビ仕様表印刷、3mmΦ×4寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
  • ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用 LED LENSER

    ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
    トラスコ品番695-9297適合機種MH3、MH4、MH5幅(mm)250高さ(mm)630品名ヘッドバンド奥行(mm)4グリーン購入法適合
  • ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MH-P170

    LAMP(スガツネ工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • バンド取手 MHシリーズ タカチ電機工業

    バンド取手 MHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors オス MH CONNECTORS

    D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors オス

    MH CONNECTORS
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MHDTZK9-RA-K MH CONNECTORS

    MHDTZK9-RA-K

    MH CONNECTORS
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • MH60201キズナオシアンシンセット Holts

    MH60201キズナオシアンシンセット

    Holts
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷
    タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付き
    セット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング容量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
  • チップ CNMG-MH 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MH

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番 MH-83型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    全長(mm)30幅(mm)81板厚(mm)1.6ねじ穴数6種類ミシン丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • MHDTZK25-RA-PC-K MH CONNECTORS

    MHDTZK25-RA-PC-K

    MH CONNECTORS
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH兼用防虫目皿 水空間

    MH兼用防虫目皿

    水空間(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
    仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC材質(網)SUS304
  • ユニホルダー MH-500 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー MH-500

    uni(三菱鉛筆)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ホルダー/硬度HB
    幅(mm)40高さ(mm)210奥行(mm)7繰り返し・詰め替え対応
  • トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH15型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)72種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH12型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど主材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)13種類平蝶番型仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH7 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH7 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス MH CONNECTORS

    D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス

    MH CONNECTORS
    88税込97
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
    種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH9 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH9 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
    許容荷重(N)500
  • RJ10 モジュラーコネクタ MH CONNECTORS

    RJ10 モジュラーコネクタ

    MH CONNECTORS
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH5 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH5 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプストレート仕様許容荷重(N)1000
  • メスホースニップル MH型 シンコー[継手]

    メスホースニップル MH型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
  • MH1 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH1 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    許容荷重(N)1000色(本体)ナチュラル
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体

    三ツ星ベルト
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
  • MH16 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH16 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
    許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • MHDTZK-9-BK-K MH CONNECTORS

    MHDTZK-9-BK-K

    MH CONNECTORS
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-MH 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MH

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VN-MH 三菱マテリアル

    チップ VN-MH

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • MH11 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH11 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • MHDTZK25-RA-K MH CONNECTORS

    MHDTZK25-RA-K

    MH CONNECTORS
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH2 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH2 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • MHDM-25-K MH CONNECTORS

    MHDM-25-K

    MH CONNECTORS
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...
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
"mh" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷