カテゴリ
- 制御機器(11)
- 農業機械(6)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mh10-30」の検索結果

Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数RoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
25 ソルティーアドバンス メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1
BASS FIELD(バスフィールド)
AbuGarcia(アブガルシア)¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!。「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。1・FujiIガイド(Oリング)採用。2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。BSFC-652ML。ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド。BSFC-662M。幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド。BSFC-672MH。オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド。BSFS-622UL。繊細なティップのウルトラライトリグロッド。BSFS-632L。初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド。BSFS-672L。ライトリグを遠投可能なスピニングロッド用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデル。STRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデル。STRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!。STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!。STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデル。STRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
特定小電力トランシーバー
firstcom¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 1A, 360mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 360mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
グラツパー25ジンリヨクヨウ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称グラツパー25ジンリヨクヨウ図解NoMH10AP 本体部品_No.30、MJS-11H ホース,ノズル部品_No.10、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.55、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.55、MHD15P-1 本体部品_No.56、MJS-15B MJS-15B部品_No.68、MH15AP 本体部品_No.30、MHD10P-1 本体部品_No.56
ハキダシホース
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考4X9X1200部品名称ハキダシホース図解NoMH10AP 本体部品_No.29、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.19、セオイ15Aガタ 本体部品_No.30、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.19、MH15AP 本体部品_No.29、背負い10A型部品_No.21
ビニールPK(17.5X13X1.5)
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷備考17.5X13X1.5部品名称ビニールPK(17.5X13X1.5)図解NoMHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22、MH15AP 本体部品_No.22、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.30、セオイ15Aガタ 本体部品_No.22、背負い10A型部品_No.26、MH10AP 本体部品_No.22、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷部品名称ワリピン図解NoMH15AP 本体部品_No.26、セオイ15Aガタ 本体部品_No.27、背負い10A型部品_No.30、MH10AP 本体部品_No.26
チャンバー
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称チヤンバ図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.14、セオイ13Sガタ 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ10Xガタ 本体部品_No.30、MHD18A 本体部品_No.12、MHD13A 本体部品_No.12、GH15P 人力噴霧機部品 チャンバ_No.59、MH15P-1 本体部品_No.59、MH15P 本体部品_No.59、MH10AP 本体部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.11、セオイ18Sガタ 本体部品_No.12、セオイ15Xガタ 本体部品_No.30、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.30、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.59、背負い10A型部品_No.10、MH15P-2 本体部品_No.59、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.30、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.19、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.19
チヨウボルト
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷部品名称チヨウボルト図解NoMH5A-1 本体部品_No.14、SGカタカケ5L 本体部品_No.15、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.15、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.29、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.15、MH5A ホンタイ部品_No.14、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.15、MH10A 本体部品_No.30、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.21、SGカタカケ10B 本体部品_No.32