カテゴリ
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「mh1016」の検索結果

ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
超強力両面テープ ダッシュボード用
武蔵ホルト¥1,098税込¥1,2081個当日出荷JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.8