カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「mh109」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロイメタル 武蔵ホルト

    ロイメタル

    武蔵ホルト(24件のレビュー)
    889税込978
    1個(42g)
    当日出荷
    油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
    種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • イラスト標識 MH 日本緑十字社

    イラスト標識 MH

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質エンビ仕様表印刷、3mmΦ×4寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
  • 研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS メタルヒットアンカー 大阪魂

    SUS メタルヒットアンカー

    大阪魂
    1,847税込2,032
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    材質SUS
  • 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂

    3カ-W メタルヒットアンカー

    大阪魂
    836税込920
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    表面処理3価ホワイト
  • ドリルヘッド DMH タンガロイ

    ドリルヘッド DMH

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応