カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)

「mh1150」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラサフ 武蔵ホルト

    プラサフ

    武蔵ホルト(84件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • サビチェンジャースプレー300 武蔵ホルト

    サビチェンジャースプレー300

    武蔵ホルト(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    サビ取り作業不要のサビ止めスプレー。 サビの上からスプレーするだけでサビ止め被膜に変化。
    用途鉄部赤サビのサビ止め、サビ予防。質量(g)298寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×53×53危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.165L危険物の性状水溶性
  • シリンダー型強力撹拌子 ケニス

    シリンダー型強力撹拌子

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • ミッチャクキング 武蔵ホルト

    ミッチャクキング

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(300mL)
    6日以内出荷
    各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。速乾性で密着性に優れた万能型プライマー。トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料。塗装面積:0.6~0.9m2 (3回塗り)
    用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ)容量(mL)300危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • PTFE HP回転子 コクゴ

    PTFE HP回転子

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石と比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないため、長期間使用できます。
  • RG HIDキット IM H11 5500K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット IM H11 5500K

    RG(レーシングギア)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    タイプH8/H11口金PGJ19-2