カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mh145」の検索結果

アルミパテ
武蔵ホルト(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。種別アルミホイール用パテ色アルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級Ⅲ色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (ソリッド色)
武蔵ホルト(50件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (メタリック、パール)
武蔵ホルト(36件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
ホルツ カーペイント (パール 下塗り)
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷から4日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイパーフレックスカップリング MH形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から7日以内出荷・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
PTFE HP回転子
コクゴ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。
Kurofune 黒船 Ika (イカ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷黒船にマルイカ専用シリーズにゼロテンション釣法対応のゼロテンスペシャルモデル登場!定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE MARUIKA KMIC-150XUL - 零TEN -。8:2、先調子のゼロテン釣法に対応したスペシャルモデル。オモリを底につけてアタリを取って掛けていくゼロテンション。先径0.5mmの極細グラスティップを搭載し、僅かなテンションが抜けるアタリ、小さな振動、横ブレのようなイカの僅かな反応を視覚で捉えられます。極細グラスティップから継いでいる特殊並継。標準で替え穂先付き。マルイカ以外にもカワハギにも使用出来ます。KUROFUNE LIGHT IKA KLIC-180M。7:3、先調子。ライトイカ専用モデル。ヤリイカ、マルイカ、スルメイカなど、プラ角、スッテを使う釣りに。浅場からやや深場に最適。イカ以外にカレイ、フグ、カワハギ、カサゴなどにも。KUROFUNE YARI IKA KYIC-170MH。8:2、先調子。ヤリイカ専用モデル。ヤリイカやスルメイカのプラ角を使う釣りに。軽量設計でシャクリも楽々。直結式とブランコ式の両方に最適です。KUROFUNE YARI IKA KYIC-190H。8:2、先調子。ヤリイカ専用モデル。9:1調子に近く、ヤリイカやスルメイカのプラ角を使う釣りに。軽量設計でシャクリも楽々。直結式とブランコ式の両方に最適です。KUROFUNE MARU IKA KMIC-140M 73。7:3、先調子。マルイカ専用モデル。マルイカ、アカイカなど、スッテを使う釣りに。浅場からやや深場に最適。イカ以外にカレイ、カワハギ、カサゴなどにも。KUROFUNE MARU IKA KMIC-145MH 82。8:2、先調子。マルイカ専用モデル。マルイカ、アカイカなど、スッテを使う釣りに。浅場から深場に最適。イカ以外にカレイ、カワハギ、カサゴなどにも。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプBC