カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 測定用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電気材料(8)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh150」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイトゲージ モノタロウ

    ハイトゲージ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
    最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ商品タイプ本体
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (ソリッド色)

    武蔵ホルト(50件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ラストコート 武蔵ホルト

    ラストコート

    武蔵ホルト(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(100mL)
    当日出荷
    面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
    特性サビ止め質量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.055L使用可能材質危険物の性状非水溶性
  • アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(36件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • オートヒーター テトラ

    オートヒーター

    テトラ
    5,598税込6,158
    1台(1台)
    当日出荷から翌日出荷
    コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。
    大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm温度設定26℃±1.5℃(固定)
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカーホンダ
  • ハンドホール用ベルマウス 未来工業

    ハンドホール用ベルマウス

    未来工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
  • ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル KMH型本体

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
    材質亜鉛合金種類ハンドル全高(mm)40グリップ径(Φmm)16ねじ寸法M5仕上サチライトクロムめっき取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機

    角型素子ホルダー KMHシリーズ

    シグマ光機
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    遮光板(BBP)やテストターゲット、角型のフィルターなどの角型の板を固定するためのホルダーです。
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    11,408税込12,549
    1個
    翌々日出荷
  • ストレートフック メッシュパネル用 MHシリーズ ERECTA(エレクター)

    ストレートフック メッシュパネル用 MHシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    メッシュパネル用小物陳列フック。耐荷重2kg。
    材質Φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • マイクロワックス1080 4012mシリーズ 山桂産業

    マイクロワックス1080 4012mシリーズ

    山桂産業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    蝋(ワックス)。キャンドル材料のほか、電気絶縁や艶出し、ホットメルト接着剤、造型、離型、パラフィンワックスやゴムの改質などに用いられます。キャンドル材料などに
    危険物の類別非危険物
  • ミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~) SMC

    ミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • フグカットウ FT 150MH アルファタックル

    フグカットウ FT 150MH

    アルファタックル
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ガッチリ掛けるバットパワーが魅力のフグカットウ竿 カットウフグ専用ロッド。外房のみならず瀬戸内エリアなど多岐に使用可能 フグの触りを鋭敏に捉える極先調子とガッチリ掛けるバットパワーを持つ 手返しに優れる軽快な1.5m
    仕様(アクション)9:1全長(m)1.5寸法L1(mm)475寸法L2(mm)360自重(g)115元径(mm)12.8継数(本)2仕舞(cm)78錘負荷(号)25-30先径(mm)0.8
  • ドリルヘッド  DMH タンガロイ

    ドリルヘッド DMH

    タンガロイ
    20,980税込23,078
    1個(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH150) SMC

    AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH150)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャスト

    AMPHENOL
    969税込1,066
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • ミストセパレータ SMC

    ミストセパレータ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 25A Series(25A-AM) SMC

    25A Series(25A-AM)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 25 ビシアジX・J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 ビシアジX・J

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    基本性能と使いやすさを重視したスタンダード。多彩な対象魚をゲーム感覚で楽しむ専用シリーズ。ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造採用。基本性能と使いやすさを重視して各対象に合わせた専用設計。高感度グラスソリッド採用 操作性に優れたビシアジ専用モデル
  • 2次元コード読取センサ用 ドーム照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 ドーム照明

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    均一な光を凹凸ワーク全体に
    用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査発光色
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
    短時間定格(min)30
  • チップ SPMH-US 住友電工ハードメタル

    チップ SPMH-US

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3517アズワン品番65-7617-98
  • 25 アルシエラ 泳がせ SHIMANO(シマノ)

    25 アルシエラ 泳がせ

    SHIMANO(シマノ)
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    手にして優越。獲る力で圧倒。「頂」を目指す2ピース。まだ見ぬ夢の大物に想いを馳せる泳がせ釣り。一生に一度の怪物と対峙した際、臆することなく曲げ込めるブランクスを目指しアルシエラ泳がせが登場。メインブランクスは軽量で高強度なカーボン素材と、しなやかで粘り強いUDグラス材料を組み合わせて設計。スパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げるだけでなく、大型魚にも負けぬよう肉厚設計を施し、強靭で高強度なブランクスが完成。また、穂先部は活餌の挙動を察知すべく柔軟に仕上げ、水中の変化を捉え自然な喰い込みを促します。穂先とバットを適材適所に設計し、巨大魚を手にするための泳がせロッドが誕生しました。
  • 端子ストリップ 14極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3513アズワン品番65-7602-29
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

    SAMTEC
    39,980税込43,978
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-150●コード番号:226-3272アズワン品番65-7610-47
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    7,198税込7,918
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3511アズワン品番65-7617-96