カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
「mh218」の検索結果

ガスケットシール
武蔵ホルト(68件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(60g)当日出荷自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。付属品ヘラ色赤茶硬化速度組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量54.4mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性