カテゴリ
- 切削工具(10)
- 安全用品(3)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「mh381」の検索結果

MH‐381A4B用オプション
スタンダード¥439税込¥4831個8日以内出荷モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です。用途MH‐381A4B用イヤーパッド仕様MH‐381A4B用イヤーパッドトラスコ品番124-5796
フェイスミルアーバ
NTツール¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷正面フライスカッタを取り付けるアーバです。ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。締め付けボルトは付属しています。
電気抵抗式水分計
センセカ(旧グライシンガー)¥64,980税込¥71,4781個25日以内出荷対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
防水ジャック式 FH-31WP
エフ・アール・シー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンズフリー(VOX)対応。適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換イヤホン形状耳かけ型