カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 機構部品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh40」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ クリア 武蔵ホルト

    カラータッチ クリア

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)
    当日出荷
    車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用透明メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • まな板削り&包丁砥ぎ 加藤産業

    まな板削り&包丁砥ぎ

    加藤産業(8件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    両面に特殊研磨材を貼付。プラスチック製まな板にも御使用できます。独自の2ステップ削りで従来品の約2倍の スピードで削れ、仕上がりもツルツル!
    寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)56×91×30材質本体/発泡ポリエチレン ヤスリ/研磨材TKG品番9-0377-0601TKG品番(2017)6-0341-0601
  • TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898税込3,188
    1箱
    当日出荷
    商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒
    用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型
  • ガレージミラー 光

    ガレージミラー

    (14件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番(精密肉厚丁番)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
    材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ミルミキサー YAMAZEN(山善)

    ミルミキサー

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
    用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。ホワイト容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • ヒータースタンド アズワン

    ヒータースタンド

    アズワン
    36,200税込39,820特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 味わい食房 ちょっとミニキッチン鋏 ホルダー付 下村工業

    味わい食房 ちょっとミニキッチン鋏 ホルダー付

    下村工業(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    使いやすいチョットミニサイズのキッチンはさみ、ギザ刃ですべらずに切れます。 冷蔵庫にマグネットと吸盤でピタッ!さがす手間がいりません。 洗いやすい、セパレート式。 小さいビンの蓋開けにも便利。
    用途袋の開封、料理の下ごしらえに。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×78×25材質(ハンドル・ホルダー)ABS樹脂質量(g)82耐熱温度(℃)(ABS樹脂)80材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(吸盤)塩化ビニール刃渡り(mm)60
  • 中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ

    中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色

    DXアンテナ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
    材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)1.7適合マスト径(Φmm)25~32
  • 味わい食房 ミニキッチンはさみ 下村工業

    味わい食房 ミニキッチンはさみ

    下村工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    使いやすいミニサイズのキッチンハサミ。 ギザ刃で切る時にすべりづらい。 分解できて洗いやすいセパレート式。 小さい瓶のフタ開けにも。
    材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂寸法(mm)167×78×10質量(g)60
  • 中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
  • 三ツ玉ハンドル MH MIYOSHI(小西製作所)

    三ツ玉ハンドル MH

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ寸法d15
  • ハイパワーマグネットフック YAMANO

    ハイパワーマグネットフック

    YAMANO
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    用途冷蔵庫周りに、ロッカーデスクに仕様120ミリステラ
  • バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
    セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
  • 屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
  • 強力角形マグネット棒 カネテック

    強力角形マグネット棒

    カネテック
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
    角辺(mm)22使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター用スタンド 丸型 三商

    ヒーター用スタンド 丸型

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
    台座形状丸形材質ステンレス鋼板、SUS304
  • 100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • インパクトフックヘッド40V SK11

    インパクトフックヘッド40V

    SK11
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    右手・左手兼用のインパクトフックです。 作業性と安定性のヘッドタイプです。 一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。
    用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。適合機種マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001用材質フック部分:スチール サイドバー:ステンレスタイプ右手・左手兼用
  • インターライン シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    インターライン シーパラダイス

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    トラブルレスなインターラインがすばやい手返しを実現。釣果で差をつける!
    適合道糸(ナイロン/PE):3-6/1.5-4適合号数ウキ止め:2号以下錘負荷(号)1.5~15先径(mm)2.0/3.1適合ハリス(号)ナイロン:2~8
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • サニタリーマグネット丸型格子 スーパーツール

    サニタリーマグネット丸型格子

    スーパーツール
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
    材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
  • クイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWA

    クイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体)

    BIG DAISHOWA
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP ! 工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。 重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。 工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
    付属品ホルダ締め付け用スパナRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
    材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
  • 熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー ミリオン(共和)

    熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー

    ミリオン(共和)
    99,980税込109,978
    1箱(90本)
    4日以内出荷
    熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
    用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
  • カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルト

    カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
    用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。半透明(パール入)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クイックチェンジホルダー BIG DAISHOWA

    クイックチェンジホルダー

    BIG DAISHOWA
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
    付属品チャック締付け用スパナ
  • 石工チゼル BAHCO(バーコ)

    石工チゼル

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • ホールインアンカー式MHタイプΦ175 ニッタ化工品

    ホールインアンカー式MHタイプΦ175

    ニッタ化工品
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
    用途軽負荷タイプ/駐車場などオレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
  • ハンズフリーブランケット 電気毛布 YAMAZEN(山善)

    ハンズフリーブランケット 電気毛布

    YAMAZEN(山善)
    9,198税込10,118
    1枚
    5日以内出荷
    毛布にすっぽり入っても両手が自由に使える。室温センサー搭載。穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造。首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ。ダニ対策機能。本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
    用途電気毛布、ブランケットとして。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40混率(%)ポリエステル100電源コード(m)(電源側)約1.96、(本体側)約1.7保証期間1年寸法(縦×横)(cm)180×110表面温度(℃)(HI)約53、(MID)約33、(LOW)約231時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.8、(MID)約0.6、(LOW)約0.4
  • ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
    主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
  • コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
    主な用途工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
  • コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
    主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
  • FM ショウメンFアーバー BT50 日研工作所

    FM ショウメンFアーバー BT50

    日研工作所
    38,980税込42,878
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 25 シーリア ベイトサグリ SHIMANO(シマノ)

    25 シーリア ベイトサグリ

    SHIMANO(シマノ)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    海上釣堀:ベイトサグリ釣法に特化した先進専用設計。カウンター付きベイトリールを使用したサグリ釣りに最適な性能を提案するために誕生したSearea BAIT SAGURI 。この釣法において最大のストレスであるライントラブルの徹底追放を目的に並継・スパイラルガイドという独自のセッティングにより、糸ガラミを防ぎ、スムーズな釣りの展開をアシストします。要となるティップには魚からのアタリを鮮明に捉える高い目感度を備えたウキウキトップを搭載。とくにズボ釣りなどの錘負荷の大きい状況では、まるで空中にウキが浮いているかのように微かなアタリを鮮明にキャッチ。また、高いグリップ性能により、ダイレクトな操作を可能にするリールシートにはベイトリールに合わせたトリガー付きのマルチパーミングタッチCI4+を採用。リールシート長は脇挟みでの保持が可能で、操作時の疲労の軽減やファイト時の安定感を創出。ブランクスは基本構造スパイラルXを採用することで、ロッドのネジレを抑え、粘りとパワーを両立し、手返しの向上、不意の大物への対応力も強化。2025 年は待望の青物にも対応可能なMHパワーモデルが登場。ベイトサグリの理想を追求した性能で海上釣堀の価値ある1尾をつかみ獲る。※シーリアベイトサグリ替え穂先の装着が可能です。
    仕様●継ぎ方式:並継●穂先タイプ:ウキウキトップ継数(本)4錘負荷(号)0-6先径(mm)0.7適合ハリス(号)2-8