カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「mh65c」の検索結果

ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
LED投光器高天井灯
エコーディア(ecodear)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から翌々日出荷IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
フルレンジ
テイルウォーク¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷「不変なる総合力」というテーマと共に2015年に産声をあげた前作を。「よりマルチに、よりスペシャルに」研ぎ澄ますことに着手し、さらなる総合力を獲得したバスロッドシリーズ。ブランクス素材そのものの見直し、テイルウォークが独自にデザインした「Z-シェイプ リールシート」の搭載、。ラインナップの再編などにより「不変なる総合力」をより揺るぎないものとした。バーサタイル/ハードベイト専用/フィネス専用とロッドジャンルを大きく三種にカテゴリー分けし、。それぞれの釣りに最適な仕様をチョイスすることで、どのメソッドにも高い次元で応えるロッドを数多く生み出すことに成功。不変なる総合力、再び。![スワッガー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48524965-231108-02.jpg)
スワッガー
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷バスフィッシングの実釣性能を追求し、アングラーの技量でリカバー出来ない部分をロッドが仕事をする「釣れるロッド」デザインとSWAGなデザインを融合し、アングラーを高揚させるロッド、それがSWAGGER。仕様グリップジョイント継数(本)2カーボン含有率(%)99







![スワッガー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48524965-231108-02.jpg)