カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh7038」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 明工社

    引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用

    明工社(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9721形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

    接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社

    接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)

    明工社(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    NEMA規格準拠品
    用途工場設備、屋外工事等に使用します形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ