カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mham4-3」の検索結果

ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
(39件のレビュー)¥668~税込¥735~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準ポート数4有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ
AirTAC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリハンドバルブ
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から69日以内出荷高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途残圧排気機能使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ユニオン
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ