カテゴリ
- 物流用品(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
「mhc2t」の検索結果

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
マサダ製作所(3件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から翌々日出荷爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
防災向けジャッキケース
マサダ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷スチール製のジャッキ収納ケースです。仕様(収納可能商品)MHC-2RS-2/2Tトラスコ品番412-5193質量(kg)4.3高さ(mm)279奥行(mm)249間口(mm)292
ベンダマ 3/8
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷部品名称ベンダマ 3/8図解NoMS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA613R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.5、MHU18D 本体部品_No.11、MHC11 本体部品_No.10、MSA413R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS753DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.37、MS613R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS413R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6など