カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ハンマー用コアセンターピン
ミヤナガ(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー
NEMICON(ネミコン)¥31,980~税込¥35,178~1個8日以内出荷から65日以内出荷軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー
NEMICON(ネミコン)¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷から65日以内出荷軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら