カテゴリ
- 測定用品(10)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mhd-50」の検索結果

デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
工具顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源像正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
工具顕微鏡(176-818)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。仕様観察像:正立正像寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115測定範囲(mm)載物台:50×50方式合焦方式:手動(粗動)レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置鏡筒形式単眼(附視角30°)付目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-818
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
パッキンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称パツキンオサエ図解NoMHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.50、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.50、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.50、セオイ15Xガタ 本体部品_No.50、MHD15P-1 本体部品_No.51、MHD10P-1 本体部品_No.51、セオイ10Xガタ 本体部品_No.50、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.50
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931個8日以内出荷規格G1/4図解NoGHD20 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ_No.5、MS071H 付属品部品_No.4、MHD18 付属品部品_No.5、MK052 付属品,希望付属品部品_No.4、SD052 付属品,希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.4、GS23E 付属品、希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.4、MS057S 付属品部品_No.4、MK057S 付属品部品_No.4、SD057S 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.4、MS052 付属品,希望付属品部品_No.4、MHD13 付属品部品_No.5、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.4、GS50D 付属品、希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.4
VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)
中央精機¥179,800税込¥197,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)294操作位置センター移動方向X軸1方向送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)
中央精機¥349,800税込¥384,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)10.3種類xyステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)245操作位置センター移動方向XY軸2方向送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm