カテゴリ
- 切削工具(6)
- スクエア超硬エンドミル(3)
- ラジアス超硬エンドミル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.4(2)
刃長(mm)
- 0.3
- 0.5(6)
- 1(12)
- 1.5(6)
- 2(13)
- 3(13)
- 4(18)
- 5(10)
- 6(22)
- 8(20)
- 9(8)
- 10(19)
- 12(20)
- 14(7)
- 16(15)
- 18(11)
- 20(16)
- 25(8)
- 30(11)
- 40(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(4)
- 6(3)
刃数
- 2(6)
全長(mm)
- 45(4)
- 50(3)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(6)
NS(日進工具)
「mhr230」の検索結果

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.3首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.15首角γ(°)12首下径d2(mm)0.085加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)コーナーR(mm)0.05刃長l(mm)0.3首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.18
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.4首角γ(°)12ねじれ角(°)30