カテゴリ
- 切削工具(12)
- スクエア超硬エンドミル(7)
- ラジアス超硬エンドミル(5)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.3(3)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.7(2)
- 1.2(2)
- 1.5(1)
刃長(mm)
- 1
- 0.3(6)
- 0.5(6)
- 1.5(6)
- 2(13)
- 3(13)
- 4(18)
- 5(10)
- 6(22)
- 8(20)
- 9(8)
- 10(19)
- 12(20)
- 14(7)
- 16(15)
- 18(11)
- 20(16)
- 25(8)
- 30(11)
- 40(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(8)
- 6(5)
刃数
- 2(12)
全長(mm)
- 45(8)
- 50(6)
- 60(2)
表面処理
- チタン系コーティング(6)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(12)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(12)
NS(日進工具)
「mhr230」の検索結果

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から3日以内出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.7首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.7表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1首角γ(°)12首下径d2(mm)0.66加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長l(mm)0.4首角γ(°)12首下径d2(mm)0.28加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.3首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.6首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.15首角γ(°)12首下径d2(mm)0.085加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.7首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)コーナーR(mm)0.05刃長l(mm)0.3首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.18
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30