カテゴリ
- 切削工具(7)
- スクエア超硬エンドミル(5)
- ラジアス超硬エンドミル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(1)
刃長(mm)
- 3(1)
- 3.7(1)
- 4.5(1)
- 6(3)
- 9(1)
- 40(1)
- 48(2)
- 50(4)
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 6(5)
刃数
- 2(7)
全長(mm)
- 100
- 45(11)
- 50(31)
- 60(20)
- 70(14)
- 80(8)
- 90(9)
- 110(6)
- 120(2)
表面処理
- チタン系コーティング(5)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(7)
NS(日進工具)
「mhr230」の検索結果

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)6首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)4.5首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5刃長l(mm)3.7首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)9首角γ(°)12首下径d2(mm)5.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30