カテゴリ
- 切削工具(6)
- スクエア超硬エンドミル(4)
- ラジアス超硬エンドミル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
刃長(mm)
- 3(1)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 9(3)
- 48(2)
- 50(2)
- 60(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(5)
刃数
- 2(6)
全長(mm)
- 110
- 45(11)
- 50(31)
- 60(20)
- 70(14)
- 80(8)
- 90(9)
- 100(7)
- 120(2)
表面処理
- チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(6)
NS(日進工具)
「mhr230」の検索結果

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)6首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)9首角γ(°)12首下径d2(mm)5.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5刃長l(mm)7.5首角γ(°)12首下径d2(mm)4.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30