カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
「mhrh230」の検索結果

高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230
NS(日進工具)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 2枚刃ロングネックスクエアエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。トラスコ品番175-3853材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)45刃長(mm)0.12有効長(mm)0.5表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)0.15
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃
NS(日進工具)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)30