カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
「mhs40m6」の検索結果

アラムミニハーフコネクターMHS40M6 10ケイリ
アラム¥349税込¥3841袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M6並目最小内径(Φmm)2.5適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】138%使用温度常温域先端径(Φmm)4