カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 同軸コネクタ(5)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「mhv」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G4 MULTI CHARGER GFORCEG4 MULTI CHARGERGFORCE
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器 LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器 充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能 スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作 ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載 バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電 動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター 4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。 ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。 電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。 充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220gアズワン品番67-6611-10
工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン工場扇用 無段変速ワイヤードリモコンスイデン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
MHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
欠品中
種類コネクタコネクタタイプMHV表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)DXアンテナ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼材 溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.2取付幅(mm)76以下マスト径(Φmm)31.8取付厚(mm)最大25~70
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV三菱マテリアル
8,198税込9,018
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナBS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用DXアンテナ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω AMPHENOLRF 同軸 MHV ストレート プラグ 50ΩAMPHENOL
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1488-94
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1mm 三菱マテリアル4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1mm三菱マテリアル
8,498税込9,348
1個
24日以内出荷
仕様スクエアトラスコ品番179-3266刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)2ねじれ角(°)40外径(mm)1シャンク径(mm)4刃径(mm)1
RF 同軸 MHV ストレート プラグ AMPHENOLRF 同軸 MHV ストレート プラグAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1614-67
RF コネクタ MHV ストレート ジャック パネル AMPHENOLRF コネクタ MHV ストレート ジャック パネルAMPHENOL
7,698税込8,468
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:UG-931/U コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:50GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1554-94
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1.5mm 三菱マテリアル4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1.5mm三菱マテリアル
8,498税込9,348
1個
24日以内出荷
仕様スクエアトラスコ品番179-1708刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)3ねじれ角(°)40外径(mm)1.5シャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
関連キーワード
同軸コネクタカテゴリ