カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「mhw-52」の検索結果

壁面金具用オプション MHW-52用連結金具
オーロラ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷MHW-52を横連結して設置時の位置出しが簡単に行えます。用途MHW-52設置アシスト質量(kg)1.1色ブラック対応機種MHW-52
壁面金具 プッシュアップタイプ大型ディスプレイ用
オーロラ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)7.6色ブラック取付方式W:200~700/H:200・300・400積載荷重(kg)~40対応インチサイズ~55インチ
プッシュアップ壁面ハンガー 浮き止め金具付き
オーロラ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷浮き上がり防止金具によるプッシュ時の金具の浮き上がりを防ぐ。55インチディスプレイまで対応。VESAピッチW200~700xH200/300/400 ディスプレイが水平に引き出せるプッシュアップ機構。三次元調整機構で水平出しが可能でマルチディスプレイに最適。仕様●目安ディスプレイインチ:~55インチ●積載質量:~40kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200~700mm H:200・300・400mm●質量:7.7kg●鍵付き●RoHS対策品