カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhw0700」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント幅(mm)298質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)高さ(mm)453周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5給水方式水道直結吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
アダプタ マキタアダプタマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
既存のアクセサリ(MHW0700/0800用)が使用可能。
パイプクリーニングホース マキタパイプクリーニングホースマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合機種MHW0700/0800
床洗浄ブラシ マキタ床洗浄ブラシマキタ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
高圧延長ホース マキタ高圧延長ホースマキタ
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
洗浄ブラシ マキタ洗浄ブラシマキタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ブラシで汚れを落としながら水で洗い流します。
適合機種MHW0700/0800
回転ブラシ マキタ回転ブラシマキタ
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
水圧により中央のブラシが回転。窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合機種MHW0700/0800