カテゴリ

  • 清掃用品(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「mhw080」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080マキタ(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。吸込全揚程(m)最高1付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0水温(℃)40以下
マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタマキタ 高圧洗浄機(清水専用)マキタ(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635給水方式水道直結式TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
MHW0800用トリガガン マキタMHW0800用トリガガンマキタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体MHW0800
ショルダベルト マキタショルダベルトマキタ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
アダプタ マキタアダプタマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
既存のアクセサリ(MHW0700/0800用)が使用可能。
エクステンション マキタエクステンションマキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種MHW080D、MHW001G
バリオスプレーノズル マキタバリオスプレーノズルマキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種MHW080D
バリアブルショートガン マキタバリアブルショートガンマキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
ホースセット品 マキタホースセット品マキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷