カテゴリ
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
「mhw720」の検索結果

高圧洗浄機
マキタ(1件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に水量(L/min)最大:7【420L/H】付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390常用吐出圧力(MPa)7最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)吐出水量(L/min)常用:7.0吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8