カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mi-0301」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロホンホルダー 小野測器

    マイクロホンホルダー

    小野測器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    1/2インチ用マイクロホンホルダ。
    用途カメラ三脚 取付用
  • マイクロホン延長ケーブル 小野測器

    マイクロホン延長ケーブル

    小野測器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。
    適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン 延長 ケーブル (CE対応) 小野測器

    マイクロホン 延長 ケーブル (CE対応)

    小野測器
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AG-3400シリーズ 騒音計 LA-3260/3560/3570用 マイクロホン延長ケーブルCE対応 (6芯タイプ) MI-0301 マイクロホンホルダー付です。 延長ケーブルを複数つないで長くすることができます。
    接続接続元:MI-3310*・騒音計付属プリアンプ(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500接続先:AU-2200*・DSマイクロホン入力ユニット*・騒音計本体(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500・6ピンコネクタ(R04)入力(*:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン 延長 ケーブル 5M(CE対応) 小野測器

    マイクロホン 延長 ケーブル 5M(CE対応)

    小野測器
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    AG-3400シリーズ 騒音計 LA-3260/3560/3570用 マイクロホン延長ケーブルCE対応 (6芯タイプ) MI-0301 マイクロホンホルダー付です。 延長ケーブルを複数つないで長くすることができます。
    ケーブル長(m)5接続接続元:MI-3310*・騒音計付属プリアンプ(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500接続先:AU-2200*・DSマイクロホン入力ユニット*・騒音計本体(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500・6ピンコネクタ(R04)入力(*:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI

    河村電器産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • 引込計器盤用キャビネット MI 3シリーズ 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI 3シリーズ

    河村電器産業
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    引込計器用ボックス
  • 引込計器盤用キャビネット MI 3シリーズ 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI 3シリーズ

    河村電器産業
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    引込計器用ボックス