カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,267)
- マイクロUSBケーブル(69)
- USBケーブル(199)
- マイクロUSB変換アダプタ(40)
- 制御機器(958)
- 基板用コネクタ(56)
- 家電(213)
- 測定用品(183)
- 梱包用品(113)
- 学童・教育用品(102)
- 空調・照明・電設資材(80)
- 科学研究・開発用品(72)
- 防犯用品(38)
- カー用品(36)
- 安全用品(29)
- 防災用品(22)
- 自転車部品(21)
- 測定関連サービス(20)
- 電動工具(14)
- 作業服(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 電気材料(9)
- メカニカル部品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 医療(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全標識(4)
- ヘルスケア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 日用品(3)
- 作業工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(171)
- 0.5~1未満(88)
- 1~2未満(206)
- 2~3未満(50)
- 3~5未満(16)
- 5~10未満(7)
- 10~50未満(5)
- 50~100未満(1)
- 100以上(3)
- その他(1)
ケーブル種類
- やわらか(1)
- シリコン(1)
- ストレート(21)
- スリム(3)
- フラット(1)
- メッシュ(4)
- 巻き取り式(3)
- 耐久性(6)
適合用途
- データ転送用(33)
- 充電用(51)
色
その他(4)
イエロー(7)
オレンジ(4)
クリア(1)
グリーン(19)
グレー(20)
ゴールド(3)
シルバー(23)
パープル(3)
ピンク(17)
ブラウン(5)
ブラック(394)
ブルー(27)
ブロンズ(1)
ベージュ(3)
ホワイト(134)
レッド(15)
柄物(3)
取得規格
- MFi認証(3)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エレコム(135)
- カモン(3)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- サンハヤト(1)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- オーム電機(27)
- PGA(16)
- RS PRO(63)
- bitstrong(ビットストロング)(23)
- StarTech.com(121)
- MICROCHIP(622)
- STMicro(100)
- サンワサプライ(76)
- サンワダイレクト(45)
- BUFFALO(バッファロー)(43)
- 変換名人(42)
- SPARKFUN(38)
- Jabra(36)
- unitech(33)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・カモン・WURTH ELEKTRONIK・サンハヤト・OWLTECH(オウルテック)・オーム電機・PGA・RS PRO・bitstrong(ビットストロング)・StarTech.com・MICROCHIP・STMicro・サンワサプライ・サンワダイレクト・BUFFALO(バッファロー)・変換名人・SPARKFUN・Jabra・unitech・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,323)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(21)
グリーン購入法適合(15)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- レンタル(23)
レンタル
「micro USB」の検索結果

マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック
エレコム(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット
エレコム(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥409税込¥4501個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット
エレコム(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕様Vカット済み3枚続き種類両面穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理基板寸法(縦×横)(mm)26×16
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット
エレコム¥989~税込¥1,088~1本当日出荷直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重
USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。色ブラック
Type-C+micro USBケーブル
オーム電機¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷このケーブル1本でmicro USBとUSB Type-Cが使えるUSB Type-C/micro USBを搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの大電流で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格のUSB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちら でも挿せます対応機種スマートフォン・タブレットなどの USB Type-C/micro USB コネクタ搭載機器
断線に強いUSBType-A to microUSB
OWLTECH(オウルテック)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 充電専用 スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning
bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
RS PRO USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B
RS PRO¥519税込¥5711個翌々日出荷仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥349税込¥3841本当日出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0
タイムリー(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
StarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0
StarTech.com¥999税込¥1,0991個翌々日出荷外部ドライブから電話やタブレットにファイルを運ぶために信頼できるメッセンジャーが必要ですか? StarTech.comのこのUSBケーブルを参照してください。OTGデバイス向けに設計されており、高速モードで最大480 Mbpsの速度でデータを伝送します。つまり、ジフィーで大きな信号パケットを送信できます。このユニットは、両端にタイプBオスコネクタを備えており、両方向のデータ転送が容易です。頑丈な構造このケーブルのPVCジャケットは、過酷な環境でも信頼できる耐衝撃性を備えています。ノイズなし伝送アルミミラーホイルシールドはEMIから保護し、シームレスな信号伝送を実現します。持ち運びが簡単 このユニットの重量は11g、長さは0.2mで、モバイルデバイスと一緒に使えるコンパクトなワークマットになります。? 成形されたストレインリリーフにより、ねじれによる損傷を防止。? 耐腐食性のニッケルコネクタめっきにより、長期間の性能を発揮長さ(mm)200色【外被】黒規格CE, REACHケーブルUSB OTGケーブルコネクタ(1・2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス
StarTech.com¥899税込¥9891個当日出荷1×USB「A」オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長50cm用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適色ホワイト質量(g)9ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適色ホワイト質量(g)14ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適色ブラック質量(g)53ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0
タイムリー(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷人気商品のL型モデルです。 データ通信USB2.0対応です。 手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。寸法(mm)25×20×5材質(本体)樹脂製質量(g)2コネクタ形状microUSB(メス)-Type-C(オスL型)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状microB
2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長2m用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適色ホワイト質量(g)27ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス
StarTech.com¥999税込¥1,0991個当日出荷1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥399税込¥4391個翌々日出荷RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥669税込¥7361個翌々日出荷RS Pro 1 m USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)翌々日出荷仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = プラグインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥789税込¥8681個翌々日出荷RS Pro 50 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス - 黒 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷RS PRO 7仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥799税込¥8791個翌々日出荷RS Pro オス USB A- オスマイクロ USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オスマイクロ USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 長さ: 1.8 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-micro USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途と互換性があります。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Micro USB の利点は何ですか Micro-USB コネクタは、標準 USB コネクタよりも小型であるため、省スペース性と最大 10 、 000 個の寿命及び強度のプラグを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥519税込¥5711個翌々日出荷仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷長さ = 1.2m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725。。USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B
RS PRO¥879税込¥9671個翌々日出荷RS Pro 1.8 m USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, Micro USB B → USB B
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷RS Pro防水Micro USB A-Bケーブルアセンブリ仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67等級, RoHS対応シリーズ = GT11A200RoHS指令(10物質対応)対応
...