カテゴリ
- パソコン/周辺機器(237)
- 制御機器(25)
- 家電(20)
- 測定用品(12)
- カー用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(44)
- エレコム(21)
- ASUS(エイスース)(15)
- LINDY(12)
- サンワサプライ(11)
- 共立電子産業(11)
- ブロードウォッチ(10)
- j5 create(10)
- ITPROTECH(10)
- JAPANNEXT(9)
- Raspberry Pi(7)
- グリーンハウス(6)
- Jabra(6)
- ラトックシステム(6)
- BELKIN(ベルキン)(6)
- Vodaview(6)
- Philips(5)
- Tether Tools(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「micro hdmi hdmi」の検索結果

HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS
エレコム¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)プラグ金メッキ
映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応
エスエスエーサービス(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷microHDMI(オス) - HDMI(メス) HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。色ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4アダプター型式パッシブケーブル長(cm)15HDMI規格ハイスピードオス形状microHDMIメス形状HDMI(メス)変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-micro(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ対応解像度4K×2K対応イーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリムタイプ
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス
StarTech.com(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷金メッキHDMIコネクタ HDMIハイスピード仕様に完全準拠 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)色ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ変換タイプオス - オス
HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック
エレコム¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-micro端子(タイプD)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大4K×2K(60Hz)
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スリム イーサネット対応 1.5m ブラック
エレコム¥3,498税込¥3,8481本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのHDMI-micro出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。色白ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス
HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでデジタルカメラに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Micro端子(タイプD)を持つデジタルカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5
マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ポータブルHDMIデバイスとHDMIディスプレイ/テレビを接続するHDMI Microコネクタ 持ち運びに便利で最適なパフォーマンスを提供する高品質設計 デジタルオーディオ/ビデオ信号を1本のケーブルで対応するオールインワンケーブル長さ(mm)127色ブラック高さ(mm)10質量(g)20コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Micro HDMI[19ピン]オス製品幅(mm)20コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMicro HDMI[19ピン]オス形状Micro HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
microHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。 1本のケーブルで映像信号と音声信号を忠実に高速伝送できる4K/60Hz対応Premium HDMI Cable規格認証取得済みのHDMI Microケーブル。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック規格Premium HDMI Cable(Premium High Speedwith ETHERNET)認証取得済コネクタ形状HDMI(Type-A)-HDMI(Type-D)対応機種HDMI Type-A側:HDMI Type-A入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI Type-D側:HDMI Type-D(HDMI Micro)出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)3.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
Micro HDMI to HDMI 変換ケーブル
トライメイト¥899~税込¥989~1個当日出荷マイクロHDMIからHDMIに変換が可能です。用途HDMI入力端子(Type A)付きの機器とマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器の接続として色ブラックオス形状Micro HDMI/HDMI
HDMIケーブル
変換名人¥1,198税込¥1,3181個当日出荷HDMI機器の映像をmicroHDMI搭載機器に出力するVer1.4対応のケーブルです。 手頃な1.8mなので使い勝手がいいです。色ブラック規格HDMI ver1.4ケーブル長(m)1.8コネクタ形状HDMI A(オス) - micro HDMI(オス)プラグ金メッキケーブル種類ストレート変換タイプオス-オス
HDMI変換ケーブル
変換名人¥999税込¥1,0991個当日出荷HDMI機器の映像をmicroHDMI機器に出力するケーブルです。 手持ちのHDMIケーブルでmicroHDMI搭載機器に接続する時に便利です。コネクタ形状HDMI A(メス) - micro HDMI(オス)ケーブル長(cm)約20オス形状microHDMI(オス)メス形状HDMI A(メス)変換タイプオス-メス
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ
ZATTA(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160色ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
変換ケーブル HDMI⇒VGA
(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)色ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hzオス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
1.8m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金メッキHDMIコネクタ HDMIハイスピード仕様に完全準拠 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)色ブラック質量(g)62ケーブル長(m)1.8コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMicro HDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード導体数19変換タイプオス - オス
HDMIケーブル A-D(micro)
カモン¥679~税込¥747~1本当日出荷から5日以内出荷HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。 AV機器のほか、Raspberry Pi 4 Model Bに最適です。 60fps Full HD ARC HEC対応。 4K/2K対応。
HDMI変換アダプタ 【Micro HDMI(タイプD)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HDMIをHDMI Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Micro端子(タイプD)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Micro(タイプD)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)プラグ:HDMI Micro端子搭載のビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用
エレコム¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮った映像をテレビで楽しめる。4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)搭載のAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つカメラ機器を接続できます。 取り回ししやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用しています。 ケーブル接続時、カメラ本体に干渉しにくいコンパクトコネクタを採用しています。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI microプラグ(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI micro出力端子を持つデジタルカメラ・デジタルビデオカメラ等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度4K×2K,フルHD(1080p)ケーブルタイプスーパースリムタイプ
Micro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル:50cm HDMI 1.4b ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル(イーサネット対応)。4K解像度対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆を採用したUHD対応ハイスピードマイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや酷使にも耐久性を発揮。業務用環境に理想的。高品質設計:34 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するモニターケーブル用途スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション。スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(一眼レフ、ビデオカメラ)など、マイクロHDMI(Type-D)デバイスをHDMI(Type-A)対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなどの機器で使用仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:Micro HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル外径:4.2mm●ケーブル長:0.5m●製品長さ:0.5m●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ
MCY TOOL¥469税込¥5161個5日以内出荷マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160色ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
HDMI(オス)-Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)
Raspberry Pi¥1,598税込¥1,7581本当日出荷・標準サイズのHDMIコネクタとMicro-HDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 ・長さは1mでRaspberry Pi公式製品です。 ・Raspberry Pi 4 Model Bは画像/音声出力がmicro-HDMIコネクタです。 ・Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続するのに最適です。
HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付
エレコム(1件のレビュー)¥10,090税込¥11,0991個当日出荷映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電
SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス
StarTech.com¥789税込¥8681個当日出荷1x HDMI Micro オスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 金メッキコネクタ 最大解像度1920x1200に対応用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続色ブラック高さ(mm)16質量(g)108.6ケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度1920×1200製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
HDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付
エレコム¥10,090税込¥11,0991個当日出荷映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス・アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
HDMI変換ケーブル
エスエスエーサービス¥809税込¥8901個当日出荷microHDMI(オス)をHDMIType-A(メス)に変換するケーブルです。microHDMIを通常のHDMIに変換することで、デジカメ・ビデオカメラなどをテレビや液晶ディスプレイに接続できます。L型になっているのでケーブルの取り回しに便利です。奥行きの狭い場所に設置する時に役立ちます。劣化しにくくノイズに強い金メッキ加工を施しました。色黒適合規格HDMI ver1.4加工金メッキ対応ハイスピードケーブル長(cm)約15オス形状microHDMI(左L型 オス)メス形状HDMI Type-A(メス)変換タイプオス-メスデバイスmicroHDMI端子搭載機器(デジカメ、ビデオカメラ、パソコン、ラズパイ等)
HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入)
テクノベインズ¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷用途携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデジタル映像機器のMicroHDMIポートのコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質TPE色黒適合コネクタHDMIマイクロ機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
VGA to HDMI 変換アダプタ
Vodaview¥4,998税込¥5,4981個当日出荷VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。仕様HDCP:非対応色黒規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170色ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI変換アダプタ
変換名人¥929税込¥1,0221個当日出荷MicroHDMIをHDMI変換するアダプタです。 スマホやタブレット等のMicroHDMI端子からHDMI搭載モニターなどに映像を映す時に便利です。色ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状Micro HDMI(メス) - HDMI(オス)加工金メッキオス形状HDMI(オス)メス形状Micro HDMI(メス)変換タイプオス-メス
Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス
StarTech.com¥689税込¥7581個翌々日出荷マイクロ HDMI - DVIケーブル:マイクロ HDMIオス - DVI-D(19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプタケーブル(フルモールド)。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に最適。高品質構造:30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供。用途:Micro HDMI(Type-D)デバイスに対応。 GoPro Hero、ラズパイ4、 Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクターに接続。大画面表示に最適、Samsung/Dell/HP/Acer/LG製のモニタで使用可能。仕様:1m | ブラック | HDMIオス(Type-D/Micro) - DVIデジタル(19ピン)メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続色ブラック高さ(mm)16質量(g)71.5999999999999規格DVI-Dケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス最大解像度1920×1200ケーブル外径(Φmm)5製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]伝送速度(Gbps)3.9オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続。Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0長さ(mm)152色ブラック高さ(mm)10質量(g)11ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)22アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14.8コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI変換アダプタ
変換名人(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷HDMIをMicroHDMI変換するアダプタです。 タブレットのMicroHDMI端子からHDMI搭載モニターなどに映像を映す時に便利です。色ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - Micro HDMI(オス)加工金メッキオス形状MicroHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプメス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2Micro HDMIHDCP対応非対応
HDMIマイクロ 変換プラグ
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷HDMIプラグをHDMIマイクロプラグに変換色ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMI microオスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
HDMI to VGA Adapter
j5 create¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)54外形寸法(mm)40×45×14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)オス形状HDMIメス形状VGA D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ/ホワイト
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。4K30Hz(3840x2160)、1920x1200/1080p、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能用途4K 対応HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)時に便利。Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用。ThunderboltポートからMacBook Pro / MacBook AirをHDMIディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタ色ホワイト質量(g)16ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック
エレコム¥3,598税込¥3,9581本当日出荷3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Micro出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプD・19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.4ケーブルタイプノーマルタイプ
3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ
StarTech.com¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書長さ(mm)80幅(mm)55色ブラック高さ(mm)20質量(g)104出力AV:HDMI 2.0電源バスパワーコネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)ケーブル長(cm)8対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPortメス形状HDMI湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)変換タイプオス - メス
LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ
LINDY¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷Micro HDMIコネクタはUltrabook、タブレット、カメラ、スマートフォン、パソコンに適用。 HDMI信号をVGAモニターに簡単に出力可能。 3.5mm音源穴付きによりスピーカーに出力可能。 Micro USB電源穴付きで電力不足を防ぎます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバー不要。仕様HDMI 1.3 &DVI 1.0色ブラック出力VGA メス、3.5mmオーディオ使用温度(℃)0 ~ 70入力Micro HDMI Type-D オス、USB Micro-B メス(補助給電コネクタ)寸法(cm)10 (両側のコネクタを除く)保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200材質(ケーブル)PVC色深度(最大)8 / 10 / 12 bit材質(シェル)ABS