カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
ケーブル種類
  • スリムケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5
  • 3.2(3)
  • 4.4(1)
  • 4.8(1)
シールド
  • 3重シールド(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
ブランド
  • Vodaview(1)
Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro hdmi」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview

    コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル

    Vodaview
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
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
"micro hdmi" ケーブル外径(Φmm):4.5 【通販モノタロウ】