カテゴリ

  • 制御機器(460)
    • 基板用コネクタ(46)
    • ナイロンコネクタ(1)
    • コネクタ付ケーブル(401)
    • コネクタ専用工具(1)
  • 電気材料(3)
    • 電気部品その他関連用品(2)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「micro-fit 3.0」の検索結果

469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
11税込12特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
319税込351
1個
6日以内出荷
Molex 4 回路には、長さ 150 mm黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7825アズワン品番65-7464-90RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 6.86mm深さ = 7.57mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーター(9749-25用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-25用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982
Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 26AWGシリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮日本モレックス(molex)
839税込923
1袋(25個)
欠品中
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit RMF 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着又は圧縮 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 46235 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)258幅(mm)51高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
309税込340特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグボディ向き = ストレート幅 = 9.65mm深さ = 16.89mmハウジング材質 = PBTシリーズ番号 = 43020Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43031-0001 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43031-0001日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号43031併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
ロケーター(9749-26用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-26用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8983
ロケーター(9749-27用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-27用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8984
圧着ダイス(9754-25用) KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-25用)KNIPEX(クニペックス)
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
トラスコ品番836-8956
Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ日本モレックス(molex)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ日本モレックス(molex)
769税込846
1個ほか
7日以内出荷
基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 10個入日本モレックス(molex)
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex214770シリーズは、長さ1mの1列4回路Micro-Fit3.0メス対Micro-Fit3.0メスオフザシェルフ(OTS)ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ:UL2464金属りん青銅製RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:1mアズワン品番65-7437-67
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 300個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 300個入日本モレックス(molex)
189,800税込208,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7380-01
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 500個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 500個入日本モレックス(molex)
279,800税込307,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:213-4238アズワン品番65-7381-17
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
96,980税込106,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7379-68
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
MolexMicro-FitTPAは、3mmピッチの1列コンパクトな省スペース設計です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長150mmの2種類の構成があり、Micro-Fit3.0プラグハウジング、Micro-Fit3.0ヘッダ、Micro-FitTPAプラグハウジングと併用します。スズめっき終端TPAによりTerminalBackOutを低減圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7383-46
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 150個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 150個入日本モレックス(molex)
80,980税込89,078
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7382-88
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 350個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 350個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1袋(350個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4247アズワン品番65-7380-61
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 700個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 700個入日本モレックス(molex)
299,800税込329,780
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4245アズワン品番65-7372-19
Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
399税込439
1個
7日以内出荷
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 900個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 900個入日本モレックス(molex)
449,800税込494,780
1袋(900個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4236アズワン品番65-7380-89
基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 10個入日本モレックス(molex)
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0適合電線(mm2)(Min)0.2、(Max)0.5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(2個)
12日以内出荷
MolexMicro-FitTPAは、3mmピッチの1列コンパクトな省スペース設計です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長300mmの4種類の構成が可能で、Micro-Fit3.0プラグハウジング、Micro-Fit3.0ヘッダ、Micro-FitTPAプラグハウジングと併用します。スズめっき終端TPAによりTerminalBackOutを低減圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7381-08
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
839税込923
1個
7日以内出荷
Molex 214751 シリーズの 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材で製造されています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩMolex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×6 日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×6日本モレックス(molex)
949税込1,044
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit+ 206832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-01
...