カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 256GB(1)
ビデオスピードクラス
  • V90
  • V10(6)
  • V30(37)
UHSスピードクラス
  • UHS-II U3(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(1)
ブランド
  • HIDISC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microSDXC」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISCHIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応HIDISC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷
備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃規格microSDXC外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)up to 245書込速度(MB/s)up to 215SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90ストレージexFAT