カテゴリ

  • 学童・教育用品(29)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(1)

「microbit 2」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロビット ケニス

    マイクロビット

    ケニス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1式ほか
    当日出荷
    イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
    仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
  • micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット

    共立電子産業
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • micro:bit用センサボード ケニス

    micro:bit用センサボード

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。
    寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
  • micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット

    共立電子産業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • micro:bit用オプションパーツ ケニス

    micro:bit用オプションパーツ

    ケニス
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • micro:bit V2.0用アクリルケース 共立プロダクツ

    micro:bit V2.0用アクリルケース

    共立プロダクツ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
  • micro:bit v2 micro:bit

    micro:bit v2

    micro:bit
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • マイクロビット用サーボコネクトボードセット ケニス

    マイクロビット用サーボコネクトボードセット

    ケニス
    3,098税込3,408
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • MicroBit  micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1 micro:bit

    MicroBit micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1

    micro:bit
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用、スイッチ無し。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
    仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチなしタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
  • MicroBit  Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW micro:bit

    MicroBit Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW

    micro:bit
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用、スイッチを備えています。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
    仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチ付きタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21

    micro:bit
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。加速度計。コンパス。Bluetooth接続。ユーザー入力ボタン×2。Micro USBポート。バッテリパックポート。ARM Cortex-M4。内蔵スピーカー及びマイク。20 ピンエッジコネクタ
    付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を選択することはできません)、クイックスタートガイド×1、マイクロUSBケーブル×1、バッテリホルダ ×1、単四電池×2タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21

    micro:bit
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。ユーザー入力ボタン×2。ARM Cortex-M4。Bluetooth接続。20 ピンエッジコネクタ。内蔵スピーカー及びマイク。コンパス。加速度計。[ センシティブロゴ ] に触れます
    付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を制御することはできません)、クイックスタートガイド×1タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21

    micro:bit
    35,980税込39,578
    1個(10個)
    7日以内出荷
    ボード上の25個のLEDマトリックスにより、メッセージをスクロールしたり、数字を表示したりできます。加速度計で動作や傾斜を検出します。CompassBluetooth接続でインターネットやその他のデバイスとインタラクションできます。
    付属品10 x micro:bit V2ボード - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するmicro:bitの色は選択できません)、マイクロUSBケーブル x 10、バッテリホルダ x 10、単四電池 x 20タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板 共立プロダクツ

    micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板

    共立プロダクツ
    7,398税込8,138
    1台
    20日以内出荷
    レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
    仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタLEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
  • BBCマイクロビット公式ユーザーガイド 日経BP社

    BBCマイクロビット公式ユーザーガイド

    日経BP社
    2,300税込2,530
    1冊
    8日以内出荷
    英国生まれの教育用・STEM教育用のマイコンボードで、日本でもすでに小学校の授業でも使われ始めているのが「BBCmicro:bit(マイクロビット)」です。その公式ユーザーガイド(TheOfficialBBCmicro:bitUserGuide)の邦訳本です。パート1「BBCマイクロビットとは何か」では、ハードウエアの説明と、その仕組みについて解説します。そして、マイクロビットを箱から出して、サンプルのプログラムを使ってみるまでを手順を追って説明します。パート2「BBCマイクロビットのコーディング」では、自分でプログラムを作る方法を解説します。各章で解説するプログラミング言語は、BBCマイクロビットで主に使われる3つの言語、JavaScriptBlocks(ジャバスクリプト・ブロックス)、JavaScript(ジャバスクリプト)、Python(パイソン)です。パート3「BBCマイクロビットの上級プロジェクト」では、マイクロビット同士、または何台ものマイクロビットと通信をする無線モジュールを例にした、一歩進んだ工作に挑戦します。また、人気のワンボードコンピューターRaspberryPiを使って、マイクロビットの機能を拡張するプロジェクトも紹介します。さらに、BBCマイクロビットにスイッチやLEDなどの基本的な電子部品をつなげて電子回路を組み立て、より機能を高める実験を行います。ハンダ付けは必要ありません。ここで解説する電子回路は安全なもので、子どもでも安心して扱えます。使用する電子部品も、安い物をほんの少しだけです。■「前書き」から抜粋この本は、BBCマイクロビットを使ってみたいと思うすべての人のために書かれています。マイクロビットを始めるには、コンピューター、電子工作、プログラミングなどの予備知識は一切いりません。必要なのは、文字が読める能力と、やる気だけです。(中略)では、どうぞ本書をお楽しみください。BBCマイクロビットの楽しい旅が始まります。
    分類一般判型A5ページ数348著者名ガレス・ハルファクリー 金井哲夫初版年月2018/10/01
  • 6足歩行ロボ フォロ エレキット

    6足歩行ロボ フォロ

    エレキット
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
    電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
  • Xia mi - micro:bit V2用 多機能拡張ボード DFRobot

    Xia mi - micro:bit V2用 多機能拡張ボード

    DFRobot
    8,498税込9,348
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2096-26
  • MI:pro Case for micro:bit SPARKFUN

    MI:pro Case for micro:bit

    SPARKFUN
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    MI:proは、micro:bit用のシンプルでコンパクトな保護ケースです。micro:bitのすべてのボタンとポートにアクセスできます。micro:bitの背面パッドを誤って短絡させるのを防ぐことができます。micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発し
    仕様●セット内容●フロントプレート×1枚●背面プレート×1枚●中間プレート×2枚●M3ナイロンねじ×4個●M3ナイロンナット×4個●※micro:bit本体は付属しておりません。●組み立てるにはマイナスドライバーが必要です。アズワン品番67-0479-24
  • micro:bit Go v2.2スターターキット micro:bit

    micro:bit Go v2.2スターターキット

    micro:bit
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • Groveコネクタ付き信号機モジュール micro:bit対応 テクノアルタエンジン

    Groveコネクタ付き信号機モジュール micro:bit対応

    テクノアルタエンジン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    micro:bitでコントロールできる信号機モジュール。micro:bitで道路信号の動きを再現できるモジュールです。Groveコネクタを搭載し、Groveインターフェースで接続できるため、micro:bitに複数の信号機モジュール接続して駆動させることができます。交差点などの動作を簡単に実現できます。GitHubに用意されている専用ブロックを使用して、本モジュールを制御することもできます。
    仕様●信号アサイン:1 SIG1●2 SIG2●3 VCC(2V~6V)、3.3Vを推奨●4 GND●動作理論:SIG1 SIG2 動作●LOW LOW 緑点灯●HIGH LOW 黄点灯●LOW HIGH 赤点灯●HIGH HIGH 全消灯●【資料】●メーカーページ●ブロック用GitHub: Makecodeスクリプトアズワン品番67-0382-97
  • micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業

    micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P

    共立電子産業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
    付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
  • micro:bit用別売部品 ケニス

    micro:bit用別売部品

    ケニス(1件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷
    クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
  • プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキット

    プチロボLシリーズ用 サーボモータ

    ワンダーキット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
    セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン

    超小型連続回転サーボ FS90R

    アズワン
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
    仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
  • DFRobot  IO 拡張(Micro-bit V2.0用) エクステンダ MBT0008 DFRobot

    DFRobot IO 拡張(Micro-bit V2.0用) エクステンダ MBT0008

    DFRobot
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    独立したI2Cとシリアルポートが搭載。頻繁に使用されるブザーとエッジコネクタコンタクトも統合。Gravity 3 ピンインターフェース、プラグアンドプレイ、サポート。3Pピンヘッダ形式のすべてのマイクロビットピン、計19ピンを用意。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:エクステンダ
  • LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所

    LED信号灯/ニコシグナル

    日恵製作所
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
    質量(g)4800種類集合灯消費電力(W)7定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68
  • micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーション

    micro:bit用コネクタベース

    スイッチエデュケーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。 本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。 下記の商品が対応しています。 micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ) micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ) micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ) micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ) micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)
    仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
  • MI:pro Protector Case for micro:bit V2 SPARKFUN

    MI:pro Protector Case for micro:bit V2

    SPARKFUN
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    Description。This MI:pro Protector Case for the BBC micro:bit has been designed to work with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a four-layer construction style with ability to mount a 2xAAA battery pack to the back of the case while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do protect the micro:bit astoundingly well, the biggest benefit of using the MI:pro is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.。Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver(at most), and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro Protector case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.。Note:The MI:pro Protector case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does。NOT。include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.。Features。Dimensions:Length:65mm.。Width:37mm.。Depth(without screws):12mm.。Depth(with screws):18.5mm.。Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.。Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.。Attach a battery cage to the rear of the case with the supplied sticky fixer.。Full access to pins and connections including the micro USB connector.。Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.。The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.。When used in conjunction with a battery holder, micro:bit projects can be fully mobile.
    アズワン品番67-0426-13
  • SparkFun micro:bot kit for micro:bit - v2.0 SPARKFUN

    SparkFun micro:bot kit for micro:bit - v2.0

    SPARKFUN
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。Robots are fun, and the micro:bit is the perfect controller for learning how to build and program robots! Combining the micro:bit with the SparkFun moto:bit carrier board creates a flexible, low-cost, Qwiic-enabled robotics platform for robot enthusiasts young and old! With the SparkFun micro:bot kit you will be able to create simple robots quickly without spending hours learning how to build and program your bot.。Inside each micro:bot kit you will find all the components required to build your micro:bit into a robotics powerhouse; the only part that's not included is the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided moto:bit, assemble the kit, and you will be ready to start moving. The SparkFun micro:bot kit is a great way to get your feet wet in the world of robotics.。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about robotics or the micro:bit platform.。Note:The SparkFun micro:bot kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get started with the micro:bot kit Guide
    アズワン品番67-0424-41
  • SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2 SPARKFUN

    SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2

    SPARKFUN
    109,800税込120,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratch
    アズワン品番67-0424-92
  • SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 SPARKFUN

    SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for micro:bit v2 is a great way to get creative, connected and coding with the micro:bit. The SIK for micro:bit v2 provides not only the micro:bit v2 board but everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits! With the SIK for micro:bit v2 you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit is the latest and greatest in single-board computer kits. Surrounding the micro:bit v2 SIK is one core philosophy --- that anyone can(and should)experiment with cutting-edge electronics in a fun and playful way without breaking the bank.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineers. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you have ever been interested in learning about electronics, or if you have used the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit is the perfect kit for you!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading a Potentiometer。Circuit 3:Reading a Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading a Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using a Servo Motor。Circuit 9:Using a Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compass
    アズワン品番67-0424-61
  • SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack SPARKFUN

    SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack

    SPARKFUN
    159,800税込175,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack includes 10 complete micro:bit v2 Inventor's Kits, an SIK Refill Pack and 25 AAA-sized batteries to get your students started in the world of electronics. The SIKs inside the Lab Pack have everything you need, including micro:bit v2s, connector breakouts, breadboards and all the cables and accessories to hook up all the projects listed in our online Experiment Guide.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineering students. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you are new to teaching electronics or have taught with the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit v2 is the perfect kit for you!。SparkFun packages everything educators need to get started with this platform in a variety of classroom and makerspace settings with diverse student populations. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged, and our online support materials --- including an online Experiment Guide(to be updated)--- help you bring the power of the open source community to your classroom. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and Arduino, as well as from other educators involved in this growing maker movement.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!
    アズワン品番67-0424-93
  • SparkFun weather:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic SPARKFUN

    SparkFun weather:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic

    SPARKFUN
    5,998税込6,598
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun weather:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional weather station. With the weather:bit you will have access to barometric pressure, relative humidity and temperature readings. There are also connections on this carrier board to optional sensors such as wind speed, direction, rain gauge and soil readings! In this version we have also added a vertical Qwiic connector. The micro:bit has a lot of features and a lot of potential for weather data collection.。The weather:bit connects to the micro:bit via an edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included serial and I2C headers on the weather:bit for optimized connectivity if you so choose.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun weather:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the weather:bit Guide。Features。Onboard temperature, humidity, and pressure sensor。Connectors(PTH and screw terminal)for soil moisture and soil temperature。Connectors(RJ11)for wind speed, direction and rainfall gauges。Edge connector for easy micro:bit integration。Vertical Qwiic connector。Headers for Serial and I2C communication
    アズワン品番67-0422-94
  • SparkFun moto:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic SPARKFUN

    SparkFun moto:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic

    SPARKFUN
    9,398税込10,338
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun moto:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional robotics platform. The moto:bit offers a simple, beginner-friendly robotics controller capable of operating a basic robotics chassis. Onboard each moto:bit are multiple I/O pins, as well as a vertical Qwiic connector, capable of hooking up servos, sensors and other circuits. At the flip of the switch you can get your micro:bit moving!。The moto:bit connects to the micro:bit via an updated SMD, edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included a basic barrel jack on the moto:bit that is capable of providing power to anything you connect to the carrier board.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun moto:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the moto:bit Guide。Features。More reliable Edge connector for easy use with the micro:bit。Full H-Bridge for control of two motors。Control servo motors。Vertical Qwiic Connector。I2C port for extending functionality。Power and battery management onboard for the micro:bit
    アズワン品番67-0422-89
  • SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit SPARKFUN

    SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit

    SPARKFUN
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。Do you own micro:bit or micro:bit Go Bundle and want to expand your skills with the new microcontroller? You are in luck! The SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit was designed to provide you with an easy way to transform your m:b into full fledged learning kit! Each Bridge Pack includes all of the parts found in the SIK for micro:bit that aren't included with the Go Bundle. With the SIK Bridge Pack for micro:bit you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The micro:bit is pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The Bridge Pack is NOT full SparkFun Inventor's Kit and only includes the parts to complement micro:bit Go Bundle or standalone board. That also means that this kit does。not。include micro:bit, which will need to be purchased separately.。Get started with the micro:bit SIK Experiment Guide。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading Potentiometer。Circuit 3:Reading Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using Servo Motor。Circuit 9:Using Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compass
    アズワン品番67-0424-21