カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
「micropipette」の検索結果

マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。ピペットの種類マイクロピペット
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
ハンディピペット デジフィット AUV
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1本(1本)4日以内出荷UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否可
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可![マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60527731-130409-02.jpg)
マイティーバイアル(茶)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)ほか当日出荷耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付きセット内容キャップ+パッキン材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色













![マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60527731-130409-02.jpg)