カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • マイクロSDHC(2)
    • マイクロSDXC(10)
    • マイクロSD(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(1)
  • 64GB(5)
  • 128GB(17)
  • 256GB(3)
  • 512GB(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U3
  • UHS-I U1(17)
ビデオスピードクラス
  • V30(18)
SDスピードクラス
  • CLASS10(12)
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • トランセンド(3)
  • Gigastone(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(3)
  • プリンストン(1)
  • サンディスク(2)
  • KENWOOD(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SANMAX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 128gb」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDXC カードSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
9,198税込10,118
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
5,488税込6,037
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカードサンディスク
16,980税込18,678
1個
当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 128GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 90MB/sSanDisk(サンディスク)
7,298税込8,028
1枚
6日以内出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
A1V30クラス microSDカード GigastoneA1V30クラス microSDカードGigastone
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDXCカード 128GB EXCERIA G2 キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード 128GB EXCERIA G2キオクシア(KIOXIA)
1個
欠品中
4Kの時代へ 記憶を記録に ゲームでも
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載質量(g)約0.3外形寸法(mm)15.0×11.0×1.0内容SD変換アダプタ LADP1インターフェースUHS-Iメモリー【ユーザ領域】115.2GB保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25~+85 (結露しないこと)対応機械ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)128(microSDXC)読取速度(MB/s)100(最大)書込速度(MB/s)50(最大)SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDメモリーカード(Professionalグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Professionalグレード)SANMAX
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカードサンディスク
19,980税込21,978
1個
当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
容量128GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大90読取速度(MB/s)最大190仕様【フォームファクター】SDXCSDスピードクラスCLASS10
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セットGigastone
16,980税込18,678
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セットGigastone
18,980税込20,878
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCメモリーカード KENWOODmicroSDXCメモリーカードKENWOOD
6,998税込7,698
1台
当日出荷
記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応 プリンストンビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応プリンストン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカード
UHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付 トランセンドmicroSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付トランセンド
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付 トランセンドmicroSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付トランセンド
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCAUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
15,980税込17,578
1枚
9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5