カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(500)
    • マイクロSDカード(49)
    • メモリカード変換アダプタ(4)
  • 防犯用品(288)
  • 家電(204)
  • 測定用品(164)
  • カー用品(125)
  • 制御機器(82)
  • 測定関連サービス(20)
  • 安全用品(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SDスピードクラス
UHSスピードクラス
ビデオスピードクラス
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdカード」の検索結果

1,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(234件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
microSD カード GigastonemicroSD カードGigastone(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡ブロードウォッチ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIESコダック
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。
用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSDメモリーカード(Professionalグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Professionalグレード)SANMAX
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水
Wi-Fiリモートライブカメラ 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ平野商会(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に仕様暗視モード:〇形状ドーム型質量(g)約170消費電力(W)10電源USB給電 DC5V/1A対応OSiOS9.0以降、android4.4以降入力感度マイク:-42dBレンズサイズ(mm)3.6解像度【HD】1280×720、【SD】640×352撮影距離(m)有効:約2.5セキュリティWPA(2)-PSK直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素使用場所屋内主材質ABS、ガラス、鉄LED使用数(個)赤外線×6インピーダンス(Ω)8映像圧縮方式H.264/MP4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1フレームレート最大:約12FPSWi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応音声圧縮方式G.711Aイメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJIDJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボDJI
74,980税込82,478
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
969税込1,066
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
<2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ<2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無しファミリー・ライフ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
TVチューナー無しのシンプルカーナビ。TVチューナー無しの為、受信料不要。社用車好適品です。2026年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存現在地の周辺施設を検索DC12V/24Vに対応可動式伸縮スタンド1年間保証書付き
セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)(約)285(バッテリー含む)消費電力(W)1.5電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18.3×2.5×11画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用) / 8~32GB class10駆動時間(時間)1
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
DJI Osmo Pocket 3 DJIDJI Osmo Pocket 3DJI(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルム”チェキ” INSTAX mini Evo富士フイルム
26,900税込29,590
1台
欠品中
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)測定対象温度・湿度インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)測定チャンネル数温度、湿度各1チャンネル記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能なし記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
ベーシックmicroSDメモリカード キオクシア(KIOXIA)ベーシックmicroSDメモリカードキオクシア(KIOXIA)
7,398税込8,138
1個
欠品中
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプタートラスコ品番575-3545幅(mm)15高さ(mm)1奥行(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512SDスピードクラスC10
コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500Canon
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Wi-Fiで簡単プリントスマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップLサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)液晶モニターカラーTFT液晶3.5型無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)解像度300×300dpi(印刷)対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)インターフェースUSB Type-C(データ転送用)印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
microSDXC UHS-1メモリカード エアージェイmicroSDXC UHS-1メモリカードエアージェイ
99,880税込109,868
1枚
当日出荷
EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。SD変換アダプターLADP1付き
用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。)質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U3ビデオスピードクラスV30
4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。 SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。 操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。 背面に自立スタンド付き。
電源単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電)機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×38×89.5質量(g)約295(電池含まず)画面サイズ4.3インチカラー液晶(480×272)出力(W)1(スピーカー音声)インピーダンス(Ω)8その他LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ付属品取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター仕様【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00) 佐藤計量器製作所温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00)佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1台
当日出荷
最大16000ヶの測定データを記録 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
トラスコ品番206-5391質量(g)227アズワン品番64-2193-60
Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)Petit LOGGERグラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
25,950税込28,545
1台
当日出荷
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)付属品分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約23電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)温度測定範囲(℃)-40~80分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠、JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-12温度表示方式デジタル記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分校正証明書なしスマート連携USB接続
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
11,980税込13,178特価
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJIDJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボDJI
70,400税込77,440
1個
欠品中
【隅まで捉える、その動き】新しい1/1.1インチ スクエアセンサーフラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB) DJIDJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)DJI
44,300税込48,730
1台
6日以内出荷
防塵防水性能IPX4対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)連続動作時間カメラ:90分、カメラ+多機能ビジョンドック:200分
microSD Expressカード プリンストンmicroSD Expressカードプリンストン
35,980税込39,578
1枚
6日以内出荷
高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。
セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)
赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)画素数32保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)フレームレート9Hzカメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点画素数(垂直)32
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)ブロードウォッチ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
4K/防水対応アクションカメラ フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラフィールドスリー
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps付属品カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)100対応OSWindows11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46.3×38.2(ボタン含む)メモリーMicro SD Class 10 up to 128GBディスプレイ2.1インチIPS手ブレ補正機能電子式対応メモリーカードMicro SD防水保護等級IPX8USBUSB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
マイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付 エレコムマイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付エレコム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
保証期間2年間(データ復旧サービス含む)UHSスピードクラスUHS-I U1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11質量(g)約0.4転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読込:90SDスピードクラスClass10仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみインターフェースmicroSDメモリーカードmicroSDXC
...